Осигурител за резби, високоякостен, 50 мл

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Еднокомпонентен анаеробен продукт, подходящ за метални части с резба срещу разхлабване от удар и вибрации. Продуктът се втвърдява спонтанно и бързо, когато е затворен в отсъствието на въздух между плътно прилепнали метални повърхности

Уплътнява и блокира всички видове винтови съединения. Развива много висока устойчивост срещу демонтиране. Много бързо. Не позволява разглобяване с нормални инструменти. Устойчив на корозия, вибрации, газ, масло, вода, въглеводороди и различни химикали. Висока скорост на реакция дори при ниски температури.

 

Подходящ за автоматичен монтаж.

 

Допълнителна информация
Арт. номер: 5893270050
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Този продукт не е подходящ за метало-пластични съединители и кислородни системи или системи с оксидиращи агенти. Използвайте само върху стандартни метални резби. Повърхността трябва да е чиста и без мазнини. Нанесете продукта, за да запълните напълно празнината (мъжки и женски части), сглобете частите и затворете напълно. Мекото или повърхностно затваряне може да причини течове с течение на времето. Не отваряйте и не регулирайте части след затягане. Преди да задействате системата, изчакайте 24 часа, за да позволите времето за пълно втвърдяване.

 

Сертификати за безопасност:

 

 EUROFINS (FRANCE)- Одобрено за използване в инсталации с питейна вода.

 

Свойства при не втвърдено състояние

Химически характер

Метакрилна анаеробна смола

Цвят

Зелен

Механична якост

Висока

Вискозитет 25°C

 (Brookfield 20 rpm) :

 400 - 700 mPa.s

Точка на възпламеняване

>100°C

Срок на съхранение

24 месеца при температура

+5 ° C to +28 ° C.

СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО (g/ml)

1.05

 

 

 

 

Свойства при изсъхнало състояние

Начална якост след

10-15 мин

Месинг

2-4 мин

Цинк

10-18 мин

Стомана

12-20 мин

Мин./Макс. функционална якост

3-6 часа

Мин./Макс. крайна якост

12-24 часа

Температурна устойчивост

-50°C +180°C

Максимална пространство за уплътняване

 

0,15 mm

Разкъсване при тест: ISO-10964:

 

35-45 N.m

Превъзмогване при тест:  ISO-10964:

 

30-40 N.m

Този продукт не е подходящ за метало-пластични съединители и кислородни системи или системи с оксидиращи агенти. Използвайте само върху стандартни метални резби. Повърхността трябва да е чиста и без мазнини. Нанесете продукта, за да запълните напълно празнината (мъжки и женски части), сглобете частите и затворете напълно. Мекото или повърхностно затваряне може да причини течове с течение на времето. Не отваряйте и не регулирайте части след затягане. Преди да задействате системата, изчакайте 24 часа, за да позволите времето за пълно втвърдяване.

 

Сертификати за безопасност:

 

 EUROFINS (FRANCE)- Одобрено за използване в инсталации с питейна вода.

 

Свойства при не втвърдено състояние

Химически характер

Метакрилна анаеробна смола

Цвят

Зелен

Механична якост

Висока

Вискозитет 25°C

 (Brookfield 20 rpm) :

 400 - 700 mPa.s

Точка на възпламеняване

>100°C

Срок на съхранение

24 месеца при температура

+5 ° C to +28 ° C.

СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО (g/ml)

1.05

 

 

 

 

Свойства при изсъхнало състояние

Начална якост след

10-15 мин

Месинг

2-4 мин

Цинк

10-18 мин

Стомана

12-20 мин

Мин./Макс. функционална якост

3-6 часа

Мин./Макс. крайна якост

12-24 часа

Температурна устойчивост

-50°C +180°C

Максимална пространство за уплътняване

 

0,15 mm

Разкъсване при тест: ISO-10964:

 

35-45 N.m

Превъзмогване при тест:  ISO-10964:

 

30-40 N.m