Осигурител за резби, средноякостен, 50 мл

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Еднокомпонентен анаеробен продукт, подходящ за метални части с резба като гайки, болтове и защита срещу разхлабване от удар и вибрации. Средна механична якост. Тиксотропен продукт.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5893243050
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Този продукт не е подходящ за метало-пластмасови съединители, кислородни системи и системи с оксидиращи агенти. Използвайте само върху стандартни метални резби. Повърхността трябва да е чиста и без мазнини, използвайте „Чистител за метал 7063“ – арт номер 0890107063. Нанесете продукта, за да запълните напълно празнината (между мъжките и женските резби), сглобете частите и затворете напълно. Мекото или повърхностно затваряне може да причини течове с течение на времето. Не отваряйте и не регулирайте части след затягане. Преди да включите системата, изчакайте 24 часа, за да позволите времето за пълно втвърдяване.

 

Сертификати за безопасност:

 DVGW (GERMANY) – Одобрено за изпарения.

 EUROFINS (FRANCE)- Одобрено за използване в инсталации с питейна вода

 

Информация при полимеризация:

Времето за втвърдяване зависи от основните фактори: вид метал и размер пространството между материалите.

 

Правилният температурен диапазон на втвърдяване е от +20°C до +25°C. Ниската температура от +5°C до +20°C увеличава времето за втвърдяване, по-високата температура намалява времето за полимеризация

 

 

Свойства при изсъхнало състояние

Начална якост след

10-15 мин

Месинг

4-8 мин

Цинк

12-20 мин

Стомана

15-25 мин

Мин./Макс. функционална якост

3-6 часа

Мин./Макс. крайна якост

12-24 часа

Температурна устойчивост

-50°C +180°C

Максимална пространство за уплътняване

 

0,25 mm

Разкъсване при тест: ISO-10964:

 

25-35 N.m

Превъзмогване при тест:  ISO-10964:

 

18-28 N.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свойства при не втвърдено състояние

Химически характер

Метакрилна анаеробна смола

Цвят

СИН

Механична якост

Висока

Вискозитет 25°C

 (Brookfield 20 rpm) :

 2.000 -4.000 mPa.s

Точка на възпламеняване

>100°C

Срок на съхранение

24 месеца при температура

+5 ° C to +28 ° C.

СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО (g/ml)

1.05

 

 

Този продукт не е подходящ за метало-пластмасови съединители, кислородни системи и системи с оксидиращи агенти. Използвайте само върху стандартни метални резби. Повърхността трябва да е чиста и без мазнини, използвайте „Чистител за метал 7063“ – арт номер 0890107063. Нанесете продукта, за да запълните напълно празнината (между мъжките и женските резби), сглобете частите и затворете напълно. Мекото или повърхностно затваряне може да причини течове с течение на времето. Не отваряйте и не регулирайте части след затягане. Преди да включите системата, изчакайте 24 часа, за да позволите времето за пълно втвърдяване.

 

Сертификати за безопасност:

 DVGW (GERMANY) – Одобрено за изпарения.

 EUROFINS (FRANCE)- Одобрено за използване в инсталации с питейна вода

 

Информация при полимеризация:

Времето за втвърдяване зависи от основните фактори: вид метал и размер пространството между материалите.

 

Правилният температурен диапазон на втвърдяване е от +20°C до +25°C. Ниската температура от +5°C до +20°C увеличава времето за втвърдяване, по-високата температура намалява времето за полимеризация

 

 

Свойства при изсъхнало състояние

Начална якост след

10-15 мин

Месинг

4-8 мин

Цинк

12-20 мин

Стомана

15-25 мин

Мин./Макс. функционална якост

3-6 часа

Мин./Макс. крайна якост

12-24 часа

Температурна устойчивост

-50°C +180°C

Максимална пространство за уплътняване

 

0,25 mm

Разкъсване при тест: ISO-10964:

 

25-35 N.m

Превъзмогване при тест:  ISO-10964:

 

18-28 N.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свойства при не втвърдено състояние

Химически характер

Метакрилна анаеробна смола

Цвят

СИН

Механична якост

Висока

Вискозитет 25°C

 (Brookfield 20 rpm) :

 2.000 -4.000 mPa.s

Точка на възпламеняване

>100°C

Срок на съхранение

24 месеца при температура

+5 ° C to +28 ° C.

СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО (g/ml)

1.05