Oбезопасителна лента-червено-бяла-50MMX33M

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Предупредителна самозалепваща лента
WARNTPE-SA-RED/WHITE-50MMX33M

Допълнителна информация
Арт. номер: 081244 662
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Идеалното решение за широк спектър от приложения, като всички видове ръбове, работни зони, автомобилни подемни платформи, стъпала и обвързване. Отговаря на изискванията на DIN 4844 или DIN EN ISO 7010.

  • Самозалепваща
  • Добри адхезивни свойства
  • Висока устойчивост на разкъсване
  • Добра устойчивост на износване
  • Лесна за използване

Отговаря на изискванията на DIN 4844 или DIN EN ISO 7010.

Лентата може да бъде преминавана от индустриални камиони, леки автомобили, търговски превозни средства и др. Въртене и завъртане върху лентата трябва да се избягва.

Забележка:

  • Жълто-черна лента за постоянни опасни точки и препятствия.
  • Червено-бяла лента за временно ограничени или подвижни опасни точки и препятствия.
  • Повърхността за залепване трябва да бъде суха и без мазнини и прах.

Според ASR A1.3.

Идеалното решение за широк спектър от приложения, като всички видове ръбове, работни зони, автомобилни подемни платформи, стъпала и обвързване. Отговаря на изискванията на DIN 4844 или DIN EN ISO 7010.

  • Самозалепваща
  • Добри адхезивни свойства
  • Висока устойчивост на разкъсване
  • Добра устойчивост на износване
  • Лесна за използване

Отговаря на изискванията на DIN 4844 или DIN EN ISO 7010.

Лентата може да бъде преминавана от индустриални камиони, леки автомобили, търговски превозни средства и др. Въртене и завъртане върху лентата трябва да се избягва.

Забележка:

  • Жълто-черна лента за постоянни опасни точки и препятствия.
  • Червено-бяла лента за временно ограничени или подвижни опасни точки и препятствия.
  • Повърхността за залепване трябва да бъде суха и без мазнини и прах.

Според ASR A1.3.

Продуктови спецификации
Ширина50 мм
ЦвятЧервено-бял
Дължина33 м
Дебелина0.16 мм