Ножица за рязане на арматура l 610 mm

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Ножица за ряз. на арматура l 610 mm

Допълнителна информация
Арт. номер: 071406 610
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Използва се за материал до 40 HRC.

Дължина: 610 мм.

Материал на челюстите: Стомана

Материал на дръжката: Поливинил хлорид

Използва се за материал до 40 HRC.

Дължина: 610 мм.

Материал на челюстите: Стомана

Материал на дръжката: Поливинил хлорид