Ниски защитни обувки ROCKFORD S3 SRC

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Обезопасяващи обувки ROCKFORD S3L FO SR по БДС EN ISO 20345:2022, с композитно бомбе, неметална вложка PL и водоотблъскваща кожа с ефект набук.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Ниските защитни обувки ROCKFORD S3L FO SR са изработени от черна водоотблъскваща кожа с ефект набук. Композитното бомбе и неметалната антипрободна вложка PL осигуряват защита без метални компоненти. Вътрешната подплата е в черно и киселиннозелено, а подплатеният език подпомага комфорта. Анатомичната стелка е перфорирана, подвижна, дишаща и антистатична, с антишокова зона при петата. Двуплътностната PU подметка е устойчива на горивни масла и осигурява допълнително сцепление.

Материали и конструкция

Водоотблъскваща кожа
Горна част от черна кожа с ефект набук и устойчивост на проникване и абсорбиране на вода – WPA.

Композитно бомбе
Неметално защитно бомбе с устойчивост на удар до 200 J и натиск до 15 kN.

Неметална вложка PL
Гъвкава антипрободна вложка, изпитана с пирон Ø 4,5 mm.

Анатомична стелка
Перфорирана, подвижна, дишаща и антистатична стелка с антишокова зона при петата.

Двуплътностна PU подметка
Полиуретанова подметка с две плътности за омекотяване, стабилност и сцепление.

3.1. Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификационен стандарт: БДС EN ISO 20345:2022
Клас на защита: S3L FO SR

S3L включва:

  • композитно бомбе с устойчивост на удар до 200 J и натиск до 15 kN;
  • затворена област на петата;
  • антистатични свойства;
  • поглъщане на енергия в областта на петата;
  • устойчивост на горната част на проникване и абсорбиране на вода – WPA;
  • неметална антипрободна вложка PL, изпитана с пирон Ø 4,5 mm;
  • външно ходило с грайфер.

FO – устойчивост на външното ходило на горивни масла.
SR – допълнително изпитване за устойчивост на хлъзгане върху керамична настилка с глицерин.

Обувките са водоотблъскващи – WPA, но не са сертифицирани като изцяло водоустойчиви с маркировка WR.

ESD защита: Не е сертифицирана. Антистатичните свойства на клас S3L не означават ESD защита.

3.2. Подходящи за:

  • строителство;
  • промишлено производство;
  • монтажни и занаятчийски дейности;
  • складова дейност и логистика;
  • сервизни дейности и поддръжка;
  • селско стопанство;
  • работа при риск от удар, притискане и пробождане;
  • работа върху хлъзгави и неравни повърхности;
  • работа в умерено влажна среда без продължително излагане на вода.

3.3. Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Ниските защитни обувки ROCKFORD S3L FO SR са изработени от черна водоотблъскваща кожа с ефект набук. Композитното бомбе и неметалната антипрободна вложка PL осигуряват защита без метални компоненти. Вътрешната подплата е в черно и киселиннозелено, а подплатеният език подпомага комфорта. Анатомичната стелка е перфорирана, подвижна, дишаща и антистатична, с антишокова зона при петата. Двуплътностната PU подметка е устойчива на горивни масла и осигурява допълнително сцепление.

Материали и конструкция

Водоотблъскваща кожа
Горна част от черна кожа с ефект набук и устойчивост на проникване и абсорбиране на вода – WPA.

Композитно бомбе
Неметално защитно бомбе с устойчивост на удар до 200 J и натиск до 15 kN.

Неметална вложка PL
Гъвкава антипрободна вложка, изпитана с пирон Ø 4,5 mm.

Анатомична стелка
Перфорирана, подвижна, дишаща и антистатична стелка с антишокова зона при петата.

Двуплътностна PU подметка
Полиуретанова подметка с две плътности за омекотяване, стабилност и сцепление.

3.1. Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификационен стандарт: БДС EN ISO 20345:2022
Клас на защита: S3L FO SR

S3L включва:

  • композитно бомбе с устойчивост на удар до 200 J и натиск до 15 kN;
  • затворена област на петата;
  • антистатични свойства;
  • поглъщане на енергия в областта на петата;
  • устойчивост на горната част на проникване и абсорбиране на вода – WPA;
  • неметална антипрободна вложка PL, изпитана с пирон Ø 4,5 mm;
  • външно ходило с грайфер.

FO – устойчивост на външното ходило на горивни масла.
SR – допълнително изпитване за устойчивост на хлъзгане върху керамична настилка с глицерин.

Обувките са водоотблъскващи – WPA, но не са сертифицирани като изцяло водоустойчиви с маркировка WR.

ESD защита: Не е сертифицирана. Антистатичните свойства на клас S3L не означават ESD защита.

3.2. Подходящи за:

  • строителство;
  • промишлено производство;
  • монтажни и занаятчийски дейности;
  • складова дейност и логистика;
  • сервизни дейности и поддръжка;
  • селско стопанство;
  • работа при риск от удар, притискане и пробождане;
  • работа върху хлъзгави и неравни повърхности;
  • работа в умерено влажна среда без продължително излагане на вода.

3.3. Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Продуктови спецификации
Височина на обувкатаНиска
Сертификационен стандартEN ISO 20345:2022
БомбеКомпозитнo
ПодложкаНеметална текстилна
Основен материалЕстествена кожа
Степен на защитаS3L
Тегло за размер 43650 гр.
ПодметкаДвукомпонентна PU
ЗакопчаванеВръзки
СтелкаАнатомична
Светлоотразителни елементиДа
ДишащДа
Защита от водаВодоотблъскващи
ESD защитаНе
БрандWürth
Други спецификацииАнтишокова зона при петата