Ниски защитни обувки TERVEL ST-101 S1P

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Защитни обувки TERVEL ST-101 S1P по БДС EN ISO 20345:2022, със стоманено бомбе, метална антипрободна вложка и горна част от естествен велур.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Ниските защитни обувки TERVEL ST-101 S1P са предназначени за професионална работа при риск от удар, притискане, пробождане и хлъзгане. Горната част от естествена цепена велурена кожа с дебелина 1,8–2,0 mm е комбинирана с текстилни вложки, а дишащата и влагоотвеждаща подплата подпомага комфорта при продължително носене. Стоманеното бомбе предпазва пръстите, а металната антипрободна вложка ограничава риска от проникване на остри предмети през ходилото. Анатомично оформената стелка е подвижна, перяща се и абсорбира влагата, а закопчаването с велкро улеснява обуването и събуването. Директно шприцваната едноплътностна PU подметка е антистатична, устойчива на масла и поглъща енергията в областта на петата.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификационен стандарт: БДС EN ISO 20345:2022
Клас на защита: S1P

Подходящи за:

  • работа на закрито;
  • производствени и монтажни дейности;
  • складова дейност и логистика;
  • сервизни дейности и поддръжка;
  • работа при риск от удар, притискане и пробождане;
  • дейности, при които е необходимо лесно и бързо закопчаване на обувките.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

 

Ниските защитни обувки TERVEL ST-101 S1P са предназначени за професионална работа при риск от удар, притискане, пробождане и хлъзгане. Горната част от естествена цепена велурена кожа с дебелина 1,8–2,0 mm е комбинирана с текстилни вложки, а дишащата и влагоотвеждаща подплата подпомага комфорта при продължително носене. Стоманеното бомбе предпазва пръстите, а металната антипрободна вложка ограничава риска от проникване на остри предмети през ходилото. Анатомично оформената стелка е подвижна, перяща се и абсорбира влагата, а закопчаването с велкро улеснява обуването и събуването. Директно шприцваната едноплътностна PU подметка е антистатична, устойчива на масла и поглъща енергията в областта на петата.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификационен стандарт: БДС EN ISO 20345:2022
Клас на защита: S1P

Подходящи за:

  • работа на закрито;
  • производствени и монтажни дейности;
  • складова дейност и логистика;
  • сервизни дейности и поддръжка;
  • работа при риск от удар, притискане и пробождане;
  • дейности, при които е необходимо лесно и бързо закопчаване на обувките.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

 

Продуктови спецификации
Височина на обувкатаНиска
Сертификационен стандартEN ISO 20345:2022
БомбеСтоманено
ПодложкаСтомана
Основен материалВелур
Степен на защитаS1P
Тегло за размер 43490 гр.
ПодметкаЕднокомпонентна PU
ЗакопчаванеВелкро
СтелкаАнатомична
Светлоотразителни елементиНе
ДишащДа
Защита от водаБез защита
ESD защитаНе
БрандWürth
Други спецификацииАнтишокова зона при петата