Ниски защитни обувки MORPHEUS ST-102 S3

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Обезопасяващи обувки MORPHEUS ST-102 S3 по БДС EN ISO 20345:2022, с метално бомбе, метална антипрободна пластина и водоотблъскваща кожена горна част.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Ниските защитни обувки MORPHEUS ST-102 S3 са предназначени за работа при риск от удар, притискане, пробождане, хлъзгане и проникване на вода през горната част. Изработени са от естествена кожа с водоотблъскващи свойства и устойчивост на износване. Металното бомбе предпазва пръстите, а металната пластина ограничава риска от пробождане. Дишащата и влагоотвеждаща подплата и анатомично оформената стелка подпомагат комфорта. Еднокомпонентната PU подметка е антистатична, маслоустойчива и поглъща енергията в областта на петата.

Основни предимства

Метално защитно бомбе
Защита на пръстите при удар с енергия до 200 J и натиск до 15 kN.

Метална антипрободна пластина
Ограничава риска от проникване на остри предмети през подметката.

Естествена кожа
Водоотблъскваща горна част с устойчивост на износване.

Функционална подплата
Дишаща, влагоотвеждаща и устойчива на износване.

Анатомична стелка
Оформена за опора на стъпалото и поглъщане на натоварването в областта на петата.

PU подметка
Еднокомпонентна, антистатична и маслоустойчива подметка с енергопоглъщаща пета.

3.1. Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификационен стандарт: БДС EN ISO 20345:2022
Клас на защита: S3

S3 включва:

  • метално бомбе с устойчивост на удар до 200 J и натиск до 15 kN;
  • затворена област на петата;
  • антистатични свойства;
  • поглъщане на енергия в областта на петата;
  • устойчивост на проникване и поглъщане на вода от горната част – WPA;
  • метална антипрободна вложка;
  • подметка с грайфер.

Устойчивост на горивни масла: В продуктовия лист е посочена маслоустойчива подметка.

Обувките имат водоотблъскваща горна част, но няма потвърдена сертификация за водоустойчивост на цялата обувка с маркировка WR.

ESD защита: Не е сертифицирана. Антистатичните свойства на клас S3 не означават ESD защита.

3.2. Подходящи за:

  • работа при риск от удар и притискане на пръстите;
  • работа при риск от пробождане през подметката;
  • работа върху замърсени с масла повърхности;
  • работа, изискваща антистатични обувки;
  • работа във влажна среда без продължително потапяне във вода;
  • продължително носене при необходимост от дишаща и влагоотвеждаща подплата.

Конкретни отрасли и сфери на приложение не са посочени в продуктовия лист.

3.3. Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

 

Ниските защитни обувки MORPHEUS ST-102 S3 са предназначени за работа при риск от удар, притискане, пробождане, хлъзгане и проникване на вода през горната част. Изработени са от естествена кожа с водоотблъскващи свойства и устойчивост на износване. Металното бомбе предпазва пръстите, а металната пластина ограничава риска от пробождане. Дишащата и влагоотвеждаща подплата и анатомично оформената стелка подпомагат комфорта. Еднокомпонентната PU подметка е антистатична, маслоустойчива и поглъща енергията в областта на петата.

Основни предимства

Метално защитно бомбе
Защита на пръстите при удар с енергия до 200 J и натиск до 15 kN.

Метална антипрободна пластина
Ограничава риска от проникване на остри предмети през подметката.

Естествена кожа
Водоотблъскваща горна част с устойчивост на износване.

Функционална подплата
Дишаща, влагоотвеждаща и устойчива на износване.

Анатомична стелка
Оформена за опора на стъпалото и поглъщане на натоварването в областта на петата.

PU подметка
Еднокомпонентна, антистатична и маслоустойчива подметка с енергопоглъщаща пета.

3.1. Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификационен стандарт: БДС EN ISO 20345:2022
Клас на защита: S3

S3 включва:

  • метално бомбе с устойчивост на удар до 200 J и натиск до 15 kN;
  • затворена област на петата;
  • антистатични свойства;
  • поглъщане на енергия в областта на петата;
  • устойчивост на проникване и поглъщане на вода от горната част – WPA;
  • метална антипрободна вложка;
  • подметка с грайфер.

Устойчивост на горивни масла: В продуктовия лист е посочена маслоустойчива подметка.

Обувките имат водоотблъскваща горна част, но няма потвърдена сертификация за водоустойчивост на цялата обувка с маркировка WR.

ESD защита: Не е сертифицирана. Антистатичните свойства на клас S3 не означават ESD защита.

3.2. Подходящи за:

  • работа при риск от удар и притискане на пръстите;
  • работа при риск от пробождане през подметката;
  • работа върху замърсени с масла повърхности;
  • работа, изискваща антистатични обувки;
  • работа във влажна среда без продължително потапяне във вода;
  • продължително носене при необходимост от дишаща и влагоотвеждаща подплата.

Конкретни отрасли и сфери на приложение не са посочени в продуктовия лист.

3.3. Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

 

Продуктови спецификации
Височина на обувкатаНиска
Сертификационен стандартEN ISO 20345:2022
БомбеСтоманено
ПодложкаСтомана
Основен материалЕстествена кожа
Степен на защитаS3
Тегло за размер 43515 гр.
ПодметкаЕднокомпонентна PU
ЗакопчаванеВръзки
СтелкаАнатомична
ДишащДа
Защита от водаВодоотблъскващи
ESD защитаНе
БрандWürth
Други спецификацииАнтишокова зона при петата