producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Кожени работни обувки MORPHEUS ST-102 O2 SRC по БДС EN ISO 20347:2012, без защитно бомбе, с водоустойчива горна част и маслоустойчива PU подметка.
requestavailability.successmessage
Ниските работни обувки MORPHEUS ST-102 O2 SRC са предназначени за професионална работа в среди, при които не се изисква защитно бомбе или антипрободна вложка. Горната част от устойчива на абразия естествена кожа ограничава проникването и абсорбирането на вода, а дишащата и влагоотвеждаща подплата подпомага комфорта при продължително носене. Анатомично оформената стелка допринася за по-добра опора на стъпалото, а конструкцията в областта на петата поглъща част от натоварването при ходене и работа в изправено положение. Еднокомпонентната PU подметка е антистатична и устойчива на горивни масла, а маркировката SRC потвърждава устойчивост на хлъзгане върху керамични и стоманени повърхности при съответните условия на изпитване.
Категория на ЛПС: IIСертификационен стандарт: БДС EN ISO 20347:2012Клас на защита: O2 SRC
SRC съчетава следните изпитвания:
Обувките са професионални работни обувки по EN ISO 20347, а не защитни обувки по EN ISO 20345. Те не разполагат със защитно бомбе или антипрободна вложка и не трябва да се използват при риск от падане на тежки предмети, притискане на пръстите или пробождане през ходилото.
Да се спазват указанията на производителя относно почистването, сушенето и съхранението. Естествената кожа да се почиства с подходящи средства, без агресивни разтворители. Обувките да не се перат в пералня и да не се сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.
Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.
Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, разкъсване или напукване на горната част, нарушени шевове, деформация и други дефекти.
Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Работните обувки не заменят останалите необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на функционалните им свойства.