Мултимер 1000V TRMS Wurth

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Мултимер 1000V TRMS Wurth. Компактна и лесна употреба за безопасни и надеждни измервания, подходяща за отстраняване на неизправности в електронни и електрически системи.

Допълнителна информация
Арт. номер: 071553 371
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Компактна и лесна употреба за безопасни и надеждни измервания, подходяща за отстраняване на неизправности в електронни и електрически системи.

Истински RMS

Функцията True RMS (среден квадрат) осигурява истинска стойност при различни обстоятелства на тестване на променлив ток, без значение синусоидален или несинусоидален.

Висока разделителна способност и точност

6000 отброявания осигуряват висока разделителна способност и точност.

Степен на безопасност

Той е независимо тестван за безопасна употреба в CAT III 1000V и CAT IV 600V.

Свойства:

  • Подходящ за измерване на AC/DC ток, AC/DC напрежение, съпротивление, диоди, капацитет, температура
  • Може да се използва за AC/DC напрежения до 1000 V и AC/DC токове до 10 A
  • Измерва съпротивления до 60 MΩ
  • Измерва капацитет до 99,99 mF
  • Честота (електронна) до 9.999 MHz
  • Честота (електрическа) до 100 KHz
  • Работен цикъл 0,1 до 99,99%
  • Температура -200 до 1300 °C
  • Функция Max/Min
  • Функция за автоматичен обхват
  • Автоматично изключване след 15 мин
  • 800mA/1000V и 10A/1000V предпазител за защита на измервателния уред
  • LCD дисплей с подсветка
  • Звукова аларма за непрекъснатост

Забележете

Използвайте лични предпазни средства в съответствие с класа на измерване

Изисква 3 x AAA батерии (не са включени)

Компактна и лесна употреба за безопасни и надеждни измервания, подходяща за отстраняване на неизправности в електронни и електрически системи.

Истински RMS

Функцията True RMS (среден квадрат) осигурява истинска стойност при различни обстоятелства на тестване на променлив ток, без значение синусоидален или несинусоидален.

Висока разделителна способност и точност

6000 отброявания осигуряват висока разделителна способност и точност.

Степен на безопасност

Той е независимо тестван за безопасна употреба в CAT III 1000V и CAT IV 600V.

Свойства:

  • Подходящ за измерване на AC/DC ток, AC/DC напрежение, съпротивление, диоди, капацитет, температура
  • Може да се използва за AC/DC напрежения до 1000 V и AC/DC токове до 10 A
  • Измерва съпротивления до 60 MΩ
  • Измерва капацитет до 99,99 mF
  • Честота (електронна) до 9.999 MHz
  • Честота (електрическа) до 100 KHz
  • Работен цикъл 0,1 до 99,99%
  • Температура -200 до 1300 °C
  • Функция Max/Min
  • Функция за автоматичен обхват
  • Автоматично изключване след 15 мин
  • 800mA/1000V и 10A/1000V предпазител за защита на измервателния уред
  • LCD дисплей с подсветка
  • Звукова аларма за непрекъснатост

Забележете

Използвайте лични предпазни средства в съответствие с класа на измерване

Изисква 3 x AAA батерии (не са включени)