MS FIX Universal 600ml

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

MS FIX Universal 600ml - бял и черен цвят
Еднокомпонентно, полимерно лепило с много висока якост за всякакви приложения.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Описание

  • Еднокомпонентно лепило на основата на модифициран полимер с много висока начална якост.
  • Втвърдява под влиянието на влагата във въздуха.
  • Мощната и еластична връзка е подходяща за употреба в строителството, промишлеността, автомобилостроенето, транспорта и морската индустрия, където е необходима здрава и еластична връзка.
  • Сертифициран по: EN 15651-1 TYPE F INT-EXT/ PW EXT-INT/ XS3 CC
  • Отговаря на: ISO 11600 Type F Class 12 sub-class E; EC Regulation 1935/2004 for food contact LEED iEQc 4.1; SCAQMD Rule 1168; BAAQMD Reg 8 Rule 51

Характеристики

  • Изключително силно залепване и товароносимост.
  • Висока устойчивост на динамични и механични натоварвания.
  • Устойчивост на шоково натоварване и удар.
  • UV устойчив.
  • Няма нужда от праймер за много от материалите.
  • Не вреди на и не зацапва повърхностите.
  • Не си променя обема – не се свива.
  • Екосъобразно – без съдържание на изоцианат или разредители.
  • Без мирис.
  • Устойчив на стареене и атмосферни влияния. Стабилен цвят без пожълтяване.

Приложение

Универсално и силно, еластично монтажно лепило за употреба, където са необходими здрава и еластична връзка. За употреба в строителството, промишлеността, автомобилостроенето, транспортната и морската индустрия. Повърхностите трябва да бъдат чисти, обезпрашени, обезмаслени и без ръжда. Нанесете лепилото на точки или на линии на всеки 10-30 см. Винаги нанасяйте лепило по ъглите и ръбовете на основата. Ако е необходимо, укрепете много тежките елементи за 24 часа. MS FIX Universal може да се боядисва. Трябва да бъдат проведени тестове за съвместимост с боята. Трябва да се внимава при употребата на бои с алкохол или алкидна смола, защото те може да повлияят на скоростта на втвърдяване на лепилото, както и на съхненето на самата боя. Трябва да се има на предвид, че твърдостта на втвърдената боя може да наруши еластичността на лепилото, както и да доведе до напукване на слоя боя.

*Тези данни могат да бъдат само препоръки, базирани на нашия опит и имащи за цел да Ви помогнат да достигнете оптимални резултати при 
работа с нашите продукти. Поради многообразието от варианти, условия и начини на употреба Ви препоръчваме да проведете собствени опити 
преди работа с нов продукт или материал. За допълнителна информация може да се обърнете към нас. Ние гарантираме постоянно и неизменно 
качество на продуктите си и запазваме правото за бъдещи технически промени.

Описание

  • Еднокомпонентно лепило на основата на модифициран полимер с много висока начална якост.
  • Втвърдява под влиянието на влагата във въздуха.
  • Мощната и еластична връзка е подходяща за употреба в строителството, промишлеността, автомобилостроенето, транспорта и морската индустрия, където е необходима здрава и еластична връзка.
  • Сертифициран по: EN 15651-1 TYPE F INT-EXT/ PW EXT-INT/ XS3 CC
  • Отговаря на: ISO 11600 Type F Class 12 sub-class E; EC Regulation 1935/2004 for food contact LEED iEQc 4.1; SCAQMD Rule 1168; BAAQMD Reg 8 Rule 51

Характеристики

  • Изключително силно залепване и товароносимост.
  • Висока устойчивост на динамични и механични натоварвания.
  • Устойчивост на шоково натоварване и удар.
  • UV устойчив.
  • Няма нужда от праймер за много от материалите.
  • Не вреди на и не зацапва повърхностите.
  • Не си променя обема – не се свива.
  • Екосъобразно – без съдържание на изоцианат или разредители.
  • Без мирис.
  • Устойчив на стареене и атмосферни влияния. Стабилен цвят без пожълтяване.

Приложение

Универсално и силно, еластично монтажно лепило за употреба, където са необходими здрава и еластична връзка. За употреба в строителството, промишлеността, автомобилостроенето, транспортната и морската индустрия. Повърхностите трябва да бъдат чисти, обезпрашени, обезмаслени и без ръжда. Нанесете лепилото на точки или на линии на всеки 10-30 см. Винаги нанасяйте лепило по ъглите и ръбовете на основата. Ако е необходимо, укрепете много тежките елементи за 24 часа. MS FIX Universal може да се боядисва. Трябва да бъдат проведени тестове за съвместимост с боята. Трябва да се внимава при употребата на бои с алкохол или алкидна смола, защото те може да повлияят на скоростта на втвърдяване на лепилото, както и на съхненето на самата боя. Трябва да се има на предвид, че твърдостта на втвърдената боя може да наруши еластичността на лепилото, както и да доведе до напукване на слоя боя.

*Тези данни могат да бъдат само препоръки, базирани на нашия опит и имащи за цел да Ви помогнат да достигнете оптимални резултати при 
работа с нашите продукти. Поради многообразието от варианти, условия и начини на употреба Ви препоръчваме да проведете собствени опити 
преди работа с нов продукт или материал. За допълнителна информация може да се обърнете към нас. Ние гарантираме постоянно и неизменно 
качество на продуктите си и запазваме правото за бъдещи технически промени.

Продуктови спецификации
ВидТиксотропна паста
Скорост на втвърдяване (Метод NPT 07) (24ч -23°С и 50% RH)Около 3 мм/24ч
Твърдост по Шор А (DIN 53505)Oколо 50 N/mm²
Образува ципа след (NPT метод 17) (24ч -23°С и 50% RH)Около 20 мин.
Модул на еластичност при 100% [N/mm2 ] (ISO 37 DIN 53504)Около 1.8 N/mm²
Якост на опън (DIN 53504)Около 2.6 N/mm²
ЕластичностОколо 270%
Температура на полаганеОт +5°С до +40°С
Температурна устойчивост-40°С до + 100°С, за кратко до +120°С