Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Многофункционален метален дюбел W-MG

    43 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Дюбел с вътрешна резба за закрепване в порести основи, като пемза, лек бетон или газобетон. Поцинкована стомана
    Допълнителна информация
    Премахни филтрите
    products.pickngo
    Минималното количество за поръчка е 200

    За бр.

    200 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни.
    Безплатна доставка
    при поръчка над 168 лв. с ДДС

    Описание:

    Може да се използва на различни основи: газобетон клас AC2/AC4, перфорирана тухла, пемза, лек бетон
    Дюбелът се набива в газобетон(клас AC2) без предварително пробиване
    Лесен монтаж
    Предварителен монтаж
    Металният дюбел W-MG 8, използван заедно с винт M8, отговаря на изискванията на немските технически указания за газови инсталации (TRGI). Точка 3.3.7.2 от указанията определя изискванията за полагане на вътрешните тръби: "Тръбните закрепвания трябва да са пожароустойчиви. Носещите части на тръбните закрепвания трябва да бъдат направени от незапалими материали."
    Могат да се използват винтове за дърво и ПДЧ
    Огнеустойчивост: F30, F60, F90 и F120 (основа за закрепване: вертикално перфорирана тухла, VPB ≥ 12, перфорирана пясъчно-варова тухла, PSLB ≥ 12, газобетон, клас на якост ≥ 4), излагане на огън съгласно DIN 4102-2 : 1977-09 (равномерна температурна крива)

    Приложение:

    Окачване на тръбни системи, включително в областта на тавана (неодобрено)
    Закрепване на газови тръби
    Закрепване на водопроводи и скоби за тръби

    Описание:

    Може да се използва на различни основи: газобетон клас AC2/AC4, перфорирана тухла, пемза, лек бетон
    Дюбелът се набива в газобетон(клас AC2) без предварително пробиване
    Лесен монтаж
    Предварителен монтаж
    Металният дюбел W-MG 8, използван заедно с винт M8, отговаря на изискванията на немските технически указания за газови инсталации (TRGI). Точка 3.3.7.2 от указанията определя изискванията за полагане на вътрешните тръби: "Тръбните закрепвания трябва да са пожароустойчиви. Носещите части на тръбните закрепвания трябва да бъдат направени от незапалими материали."
    Могат да се използват винтове за дърво и ПДЧ
    Огнеустойчивост: F30, F60, F90 и F120 (основа за закрепване: вертикално перфорирана тухла, VPB ≥ 12, перфорирана пясъчно-варова тухла, PSLB ≥ 12, газобетон, клас на якост ≥ 4), излагане на огън съгласно DIN 4102-2 : 1977-09 (равномерна температурна крива)

    Приложение:

    Окачване на тръбни системи, включително в областта на тавана (неодобрено)
    Закрепване на газови тръби
    Закрепване на водопроводи и скоби за тръби

    Продуктови спецификации
    Приложение в зидария Да
    Приложение в газобетон Да