Метална ножовка, L=400 мм. ZEBRA

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Метална ножовка - трион, L=400 мм. ZEBRA

Допълнителна информация
Арт. номер: 071464 01
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Изключително здрава и силно устойчива на надраскване

Дъга от висококачествен и здрав алуминий

Предотвратява изплъзване на ръката

Две позиции на режещия лист (45° и 90°) 

Бързо опъване и смяна на острието

Режещият лист се затяга от позиционирана в дръжката на триона система

 

Технически характеристики:

Дължина на листа - 300 мм

Дължина (L) - 400 мм

Височина - 135 мм

Изключително здрава и силно устойчива на надраскване

Дъга от висококачествен и здрав алуминий

Предотвратява изплъзване на ръката

Две позиции на режещия лист (45° и 90°) 

Бързо опъване и смяна на острието

Режещият лист се затяга от позиционирана в дръжката на триона система

 

Технически характеристики:

Дължина на листа - 300 мм

Дължина (L) - 400 мм

Височина - 135 мм

Продуктови спецификации
БрандZEBRA