Макетен нож за опаковъчни ленти - 165 mm - Würth

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Макетен нож за опаковъчни ленти с предпазители за безопасно рязане от Würth.

Допълнителна информация
Арт. номер: 071566 018
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Максимална безопасност при рязане на опаковъчни ленти благодарение на скритите остриета от вътрешната страна на ножа.

  • Бързо отваряне на опаковъчната хартия с помощта на остриетата в горната част на ножа.
  • Висококачествена и ергономична алуминиева дръжка с халка за окачване.
  • Лесна смяна на острието без нужда от инструменти.
  • Интегриран държач за резци за едно резервно острие.

 

Технически характеристики:

Дължина: 165 мм

Ширина на дръжката: 35 мм

Дължина на режещия ръб: 5 мм

Дължина на острието: 45 мм

 

Материал на дръжката: Алуминий

Максимална безопасност при рязане на опаковъчни ленти благодарение на скритите остриета от вътрешната страна на ножа.

  • Бързо отваряне на опаковъчната хартия с помощта на остриетата в горната част на ножа.
  • Висококачествена и ергономична алуминиева дръжка с халка за окачване.
  • Лесна смяна на острието без нужда от инструменти.
  • Интегриран държач за резци за едно резервно острие.

 

Технически характеристики:

Дължина: 165 мм

Ширина на дръжката: 35 мм

Дължина на режещия ръб: 5 мм

Дължина на острието: 45 мм

 

Материал на дръжката: Алуминий