Sorry - this product is no longer available

Магнитен фиксатор на мет. профили

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Допълнителна информация
Арт. номер: 0691180
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 85.90 € с ДДС

Магнитен ъглов фиксатор за бързо задържане и фиксиране по време на заваряване и запояване и като работна помощ. ● Точно съединяване на плоски, извити и кръгли метални компоненти. ● Заменя “втория човек” в монтажа и по този начин спестява време и разходи за работа. ● Лесно отсраняване чрез накланяне настрани ● Магнитния фиксатор може да се използва при следните ъгли: 30°, 45°, 75° и 90° (виж фиг.). Други въжможности: 105°, 120° и 180°.

Магнитен ъглов фиксатор за бързо задържане и фиксиране по време на заваряване и запояване и като работна помощ. ● Точно съединяване на плоски, извити и кръгли метални компоненти. ● Заменя “втория човек” в монтажа и по този начин спестява време и разходи за работа. ● Лесно отсраняване чрез накланяне настрани ● Магнитния фиксатор може да се използва при следните ъгли: 30°, 45°, 75° и 90° (виж фиг.). Други въжможности: 105°, 120° и 180°.