Sorry - this product is no longer available

Магнитен държач 1/4" L350mm WURTH

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Иновативен държач за битове с функция за бърза смяна с една ръка.
Допълнителна информация
Арт. номер: 0614176645
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
  • Изключително подходящ при работа с дълги винтове с помощта на направляваща втулка, която позволява задържането им.
  • Достъп до дълбоки и труднодостъпни места.
  • Много тънък дизайн (∅ макс. 10, 5 mm).
  • Много бърза и лесна смяна на битовете.
  • Функция за бърза смяна с една ръка: чрез леко натискане на копчето, за да изстреля бита напред.
  • За битове с шестоъгълни глави до DIN 3126.
  • Изключително подходящ при работа с дълги винтове с помощта на направляваща втулка, която позволява задържането им.
  • Достъп до дълбоки и труднодостъпни места.
  • Много тънък дизайн (∅ макс. 10, 5 mm).
  • Много бърза и лесна смяна на битовете.
  • Функция за бърза смяна с една ръка: чрез леко натискане на копчето, за да изстреля бита напред.
  • За битове с шестоъгълни глави до DIN 3126.
Продуктови спецификации
БрандWürth
Присъединителен размер1/4"
Вид накрайникВътрешен 6-стен