Комплект прецизни отвертки и битове (41 части) - RW Лимитирана серия

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

RW Лимитирана серия

ЛКомплект прецизни отвертки и битове от 41 части

Допълнителна информация
Арт. номер: 06132024
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Идеален за всички фини и деликатни завиващи дейности, където се изисква прецизност и усет. Осигурява комфортна и безопасна работа благодарение на двукомпонентната дръжка и антистатична ESD защита.

Ключови характеристики

  • Прецизна 2-компонентна дръжка – Осигурява удобно и ергономично захващане за дълга работа без умора.

  • Антистатична ESD защита – Предпазва електронните устройства от електростатичен разряд и гарантира максимална безопасност при работа с чувствителна електроника.

  • Въртяща се капачка с вдлъбнатина за пръста – За оптимален контрол и прецизност по време на работа.

  • Пластмасова кутия с иновативно магнитно закопчаване – Осигурява безопасно съхранение на инструментите и предотвратява изгубване.

  • Автоматично разгръщащи се магнитни държачи за битове – При отваряне на кутията, държачите с битове се разгръщат автоматично за лесен достъп.

  • Печатни ленти за битовете – Осигуряват бърза идентификация на необходимия бит.

Висококачествен комплект, включващ 40 стандартни и защитни бита с размер 4 mm, изработени от хром-ванадиева стомана, и прецизна отвертка за фина и чувствителна работа.

Комплектът съдържа

  • 1 × Прецизна отвертка

  • Стандартни кръстати битове (PH): – PH000, PH00, PH0, PH1, PH2

  • Прави битове (Slotted): – 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 3 mm

  • Шестостенни битове (Hex): – 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm

  • Торкс битове (TX): – TX2, TX3, TX4, TX5

  • Торкс битове с отвор (защитни) (TX с дупка): – TX6, TX7, TX8, TX9, TX10, TX15

  • Пенталоб битове (Pentalobe): – P2, P3, P4, P5

  • Гнезда (Sockets): – 2.5 mm, 3 mm

  • Тройни квадратни битове (Triple Square/SQ): – SQ1, SQ2

  • Y-образни битове (Y-Type): – Y000, Y00, Y0, Y1

  • Триъгълни битове (Triangular): – 2 mm, 2.6 mm

  • Бит тип "Ключ U" (Claw bit): – U2.6

  • Инструмент за изваждане на SIM карта

  • Кръстат бит с пин: – PH00 с пин

Параметър

Стойност

Брой части в комплекта

41 броя

Материал на дръжката

Двукомпонентна пластмаса

Материал на битовете

Хром-ванадиева стомана

Размер на върха (бит)

4 mm

Дължина на дръжката (A)

103 mm

Дължина на въртящата капачка (B)

25.2 mm

Диаметър на капачката (C)

14.2 mm

Диаметър на дръжката (D)

9 mm

Арт. №

0613 202 4

Идеален за всички фини и деликатни завиващи дейности, където се изисква прецизност и усет. Осигурява комфортна и безопасна работа благодарение на двукомпонентната дръжка и антистатична ESD защита.

Ключови характеристики

  • Прецизна 2-компонентна дръжка – Осигурява удобно и ергономично захващане за дълга работа без умора.

  • Антистатична ESD защита – Предпазва електронните устройства от електростатичен разряд и гарантира максимална безопасност при работа с чувствителна електроника.

  • Въртяща се капачка с вдлъбнатина за пръста – За оптимален контрол и прецизност по време на работа.

  • Пластмасова кутия с иновативно магнитно закопчаване – Осигурява безопасно съхранение на инструментите и предотвратява изгубване.

  • Автоматично разгръщащи се магнитни държачи за битове – При отваряне на кутията, държачите с битове се разгръщат автоматично за лесен достъп.

  • Печатни ленти за битовете – Осигуряват бърза идентификация на необходимия бит.

Висококачествен комплект, включващ 40 стандартни и защитни бита с размер 4 mm, изработени от хром-ванадиева стомана, и прецизна отвертка за фина и чувствителна работа.

Комплектът съдържа

  • 1 × Прецизна отвертка

  • Стандартни кръстати битове (PH): – PH000, PH00, PH0, PH1, PH2

  • Прави битове (Slotted): – 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 3 mm

  • Шестостенни битове (Hex): – 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm

  • Торкс битове (TX): – TX2, TX3, TX4, TX5

  • Торкс битове с отвор (защитни) (TX с дупка): – TX6, TX7, TX8, TX9, TX10, TX15

  • Пенталоб битове (Pentalobe): – P2, P3, P4, P5

  • Гнезда (Sockets): – 2.5 mm, 3 mm

  • Тройни квадратни битове (Triple Square/SQ): – SQ1, SQ2

  • Y-образни битове (Y-Type): – Y000, Y00, Y0, Y1

  • Триъгълни битове (Triangular): – 2 mm, 2.6 mm

  • Бит тип "Ключ U" (Claw bit): – U2.6

  • Инструмент за изваждане на SIM карта

  • Кръстат бит с пин: – PH00 с пин

Параметър

Стойност

Брой части в комплекта

41 броя

Материал на дръжката

Двукомпонентна пластмаса

Материал на битовете

Хром-ванадиева стомана

Размер на върха (бит)

4 mm

Дължина на дръжката (A)

103 mm

Дължина на въртящата капачка (B)

25.2 mm

Диаметър на капачката (C)

14.2 mm

Диаметър на дръжката (D)

9 mm

Арт. №

0613 202 4