REPLAST ME Лепило за пластмаса, двукомпонентно, 210 секунди, 50 мл

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

2-компонентно лепило за поправка и лепене на пластмасови елементи.

Лепило за всеки тип пластмаса.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0893500052
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Характеристики:

Лесно за работа с различните пластмаси.

Може да се използва за поправка или структурно лепене.

Сертифицирано според NSF P1EMICODE EC1+

Специален, по-къс позитивен миксер

Оптимално смесване с минимално количество

Минимизирана загуба на лепило

Лепилната маса съхне бързо, остава гъвкава и може да се шлайфа след много кратко изчакване.

Отлична химическа устойчивост към редица течности като петрол, голям набор от смазочни масла, както и етил ацетат.

Нашите продукти с етикет EMICODE са с ниски емисии/съвместими с околната среда.

Класификационната система EMICODE присъжда етикети на строителни продукти, които отговарят на много строгите здравни и екологични изисквания на признати институти.

Приложение:

За лесен ремонт и свързване на пластмасови части като спойлери, радиаторни решетки, щипки, скоби на фарове, лайсни, брони, калници и др. Подходящ за употреба вхранително-вкусовата промишленост (NSF P1)

Технически характеристики:

Отворено време -  210 Секунди.

Опаковка -  Двоен картуш.

База -  2-компонентен полиуретан.

Цвят -  Черен.

Скорост на втвърдяване

  • 0,5 мм/мин./23°С и 50% относителна влажност. Втвърдява от наличието на влага.

Мин./Макс. Температура на приложение -  15°С до 25°С.

Мин./Макс. Температурна устойчивост -  (-40° до +100°С).

Срок на годност от производството/условия 

  •  24 месеца при 23°С и 50% относителна влажност. Без излагане на директна слънчева светлина.

 

Инструкции:

Основата трябва да е способна да издържа на натоварване и трябва да бъде чиста, суха и без мазнини и ръжда. Старите остатъци от лепило също трябва да бъдат отстранени. Спазвайте инструкциите за обработка.

 

Внимание! 

Не е подходящ за PE (полиетилен), PP (полипропилен) или PTFE (политетрафлуоретилен). В отделни случаи може да има проблеми с адхезията поради покритията и отделящите агенти, използвани в някои случаи в процеса на производство на пластмаса. Проверете съвместимостта на материала върху невидима зона, ако е необходимо.

Характеристики:

Лесно за работа с различните пластмаси.

Може да се използва за поправка или структурно лепене.

Сертифицирано според NSF P1EMICODE EC1+

Специален, по-къс позитивен миксер

Оптимално смесване с минимално количество

Минимизирана загуба на лепило

Лепилната маса съхне бързо, остава гъвкава и може да се шлайфа след много кратко изчакване.

Отлична химическа устойчивост към редица течности като петрол, голям набор от смазочни масла, както и етил ацетат.

Нашите продукти с етикет EMICODE са с ниски емисии/съвместими с околната среда.

Класификационната система EMICODE присъжда етикети на строителни продукти, които отговарят на много строгите здравни и екологични изисквания на признати институти.

Приложение:

За лесен ремонт и свързване на пластмасови части като спойлери, радиаторни решетки, щипки, скоби на фарове, лайсни, брони, калници и др. Подходящ за употреба вхранително-вкусовата промишленост (NSF P1)

Технически характеристики:

Отворено време -  210 Секунди.

Опаковка -  Двоен картуш.

База -  2-компонентен полиуретан.

Цвят -  Черен.

Скорост на втвърдяване

  • 0,5 мм/мин./23°С и 50% относителна влажност. Втвърдява от наличието на влага.

Мин./Макс. Температура на приложение -  15°С до 25°С.

Мин./Макс. Температурна устойчивост -  (-40° до +100°С).

Срок на годност от производството/условия 

  •  24 месеца при 23°С и 50% относителна влажност. Без излагане на директна слънчева светлина.

 

Инструкции:

Основата трябва да е способна да издържа на натоварване и трябва да бъде чиста, суха и без мазнини и ръжда. Старите остатъци от лепило също трябва да бъдат отстранени. Спазвайте инструкциите за обработка.

 

Внимание! 

Не е подходящ за PE (полиетилен), PP (полипропилен) или PTFE (политетрафлуоретилен). В отделни случаи може да има проблеми с адхезията поради покритията и отделящите агенти, използвани в някои случаи в процеса на производство на пластмаса. Проверете съвместимостта на материала върху невидима зона, ако е необходимо.