Лепило за кантове - високотемпературно до 60м/мин

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Лепило за кантове - високотемпературно до 60м/мин. Универсално приложимо лепило на EVA-основа.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5892100288
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
  • Дълго отворено време
  • Висока лепливост
  • Добра адхезия и добра топлоустойчивост
  • Отлична стабилност към окисление и изменение на цвета в стопилката.
  • Отлична машинна тънколивност за прецизно и без образуване на нишки нанасяне на горещата стопилка.

 

Технически данни:

Продукт - Гранулат

Основа - EVA бежов

Цвят - бежов

Вискозитет -

  • 190°C - 105000 mPas
  • 200°C - 85000 mPas
  • 210°C - 65000 mPas

Област на размекване - 85°C

Идеална температура за обработка - 190 - 210°C 

Плътност -  около 1,5 g/cm3

Скорост на подаване - 12 - 60 m/min

Срок за съхранeние - 12 месеца (на сухо и хладно място)

 

 

С тези указания, базирани на нашия опит и експерименти, искаме по най-добрия начин да Ви посъветваме, за да постигнете оптимални резултати при работа с нашите продукти. Поради многообразието от приложения и независещи от нас условия за съхранение и работа в отделни случаи не можем да се заангажираме с резултата от обработката. За допълнителна информация можете по всяко време да се обръщате към нас.

Препоръчваме Ви да направите собствени предварителни опити. Ние гарантираме постоянно и неизменно високо качество на нашите продукти.

Запазваме си правото за технически промени и допълнително развитие.

  • Дълго отворено време
  • Висока лепливост
  • Добра адхезия и добра топлоустойчивост
  • Отлична стабилност към окисление и изменение на цвета в стопилката.
  • Отлична машинна тънколивност за прецизно и без образуване на нишки нанасяне на горещата стопилка.

 

Технически данни:

Продукт - Гранулат

Основа - EVA бежов

Цвят - бежов

Вискозитет -

  • 190°C - 105000 mPas
  • 200°C - 85000 mPas
  • 210°C - 65000 mPas

Област на размекване - 85°C

Идеална температура за обработка - 190 - 210°C 

Плътност -  около 1,5 g/cm3

Скорост на подаване - 12 - 60 m/min

Срок за съхранeние - 12 месеца (на сухо и хладно място)

 

 

С тези указания, базирани на нашия опит и експерименти, искаме по най-добрия начин да Ви посъветваме, за да постигнете оптимални резултати при работа с нашите продукти. Поради многообразието от приложения и независещи от нас условия за съхранение и работа в отделни случаи не можем да се заангажираме с резултата от обработката. За допълнителна информация можете по всяко време да се обръщате към нас.

Препоръчваме Ви да направите собствени предварителни опити. Ние гарантираме постоянно и неизменно високо качество на нашите продукти.

Запазваме си правото за технически промени и допълнително развитие.