Лепило за кантове-високотемпературно -25kg, до 27м/мин

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Лепило за кантове - високотемпературно до 27м/мин

Допълнителна информация
Арт. номер: 5892100388
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
  • Дълго отворено време
  • Висока лепливост
  • Добра адхезия
  • Добра топлоустойчивост
  • Отлична стабилност към окисление и изменение на цвета в стопилката
  • Отлична машинна тънколивност за прецизно и без образуване на нишки нанасяне на горещата стопилка

 

Технически данни:

Продукт - Гранулат

Основа - EVA

Цвят - бежов

Вискозитет - 200°C 100000 ± 10000  mPas

Област на размекване - 90 ± 3°C

Tемпература на резервоара - 180 - 200°C

Плътност - около 1,28±0,03 g/cm 3

Скорост на подаване - 10 - 27 m/min

Температура на валяците - 200 - 220°C

Съдържание - 25 kg

 

 

Указания за приложение:

Гранулатът да се постави в съответния съд за лепило на кантиращата машина и ако е необходимо да се нагласи температурата на обработка и скоростта на подаване.

Температурата на обработка трябва да е между 190°C и 220°C. Да се спазват указанията на производителя на машината.

При по-продължителни прекъсвания на работата температурата трябва да се намали до 150 - 160°C, за да се избегне прегарянето на лепилото.

Съдът за лепилото на машината трябва редовно да се почиства.

Материалите, които ще се залепват, трябва да бъдат без прах, обезмаслени и сухи, както и да се поддържа съответната точност на напасване. Влажността на дървесината трябва да бъде 8 - 10%. Минималната температура на материалите и температурата на помещението не трябва да са под 18°C. Да се избягва въздушното течение.

Остатъците от лепилото да се отстранят механично с шпатула. Съхранение: 12 месеца на сухо и хладно мяст

  • Дълго отворено време
  • Висока лепливост
  • Добра адхезия
  • Добра топлоустойчивост
  • Отлична стабилност към окисление и изменение на цвета в стопилката
  • Отлична машинна тънколивност за прецизно и без образуване на нишки нанасяне на горещата стопилка

 

Технически данни:

Продукт - Гранулат

Основа - EVA

Цвят - бежов

Вискозитет - 200°C 100000 ± 10000  mPas

Област на размекване - 90 ± 3°C

Tемпература на резервоара - 180 - 200°C

Плътност - около 1,28±0,03 g/cm 3

Скорост на подаване - 10 - 27 m/min

Температура на валяците - 200 - 220°C

Съдържание - 25 kg

 

 

Указания за приложение:

Гранулатът да се постави в съответния съд за лепило на кантиращата машина и ако е необходимо да се нагласи температурата на обработка и скоростта на подаване.

Температурата на обработка трябва да е между 190°C и 220°C. Да се спазват указанията на производителя на машината.

При по-продължителни прекъсвания на работата температурата трябва да се намали до 150 - 160°C, за да се избегне прегарянето на лепилото.

Съдът за лепилото на машината трябва редовно да се почиства.

Материалите, които ще се залепват, трябва да бъдат без прах, обезмаслени и сухи, както и да се поддържа съответната точност на напасване. Влажността на дървесината трябва да бъде 8 - 10%. Минималната температура на материалите и температурата на помещението не трябва да са под 18°C. Да се избягва въздушното течение.

Остатъците от лепилото да се отстранят механично с шпатула. Съхранение: 12 месеца на сухо и хладно мяст