Лепило на прах за фурнироване - 25kg

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Лепило на прах за фурнироване- Уреа-формалдехидно лепило с вграден втвърдител.

 

 

Допълнителна информация
Арт. номер: 5892100037
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Отговаря на клас на емисия Е1

  • Ниско съдържание на формалдехид.
  •  Когато се използват ПДЧ-плоскости клас Е1 и лепило на прах за фурнироване, фурнированите плоскости, които се получават отговарят също на клас Е1.

 

Универсално приложение.

  • Може да се нанася машинно или ръчно

 

 

Забележки:

 

При нанасяне върху силно абсорбиращи материали и с ниско налягане на пресата е добре да се използва по-голямо количество лепило. Колкото е по високо налягане на пресата, толкова по-малко количество лепило е необходимо.

При температури над 50 °C, може да се получи избледняване на фурнирите от меко дърво.

Незасъхналите петна от лепило могата да бъдат отстранени с вода. По старите петна от лепило могат да се отстранят само механично.

Отвореното време и времето за втвърдяване силно зависят от работните условия, например температура, влага, абсорбция на материала, нанесено количество и напрежения в материала.

 

Тези данни могат да служат само като препоръки и се основават на нашия опит. Необходимо е да се извършат собствени предварителни опити!

 

Съотношение на смесване:

Тегловни части: приблизително 2:1 (прах: вода).

 

Първоначално се смесват половината вода с лепилото и се бърка продължително до получаване на гладка, пастообразна смес без буци. След това се добавя останалата вода и отново се бърка да получаване на еднородна смес.

Лепило

10 кг

Студена вода (15-20 °C)

5  кг

Отворено време при:

15 °C

6 ч.

20 °C

4 ч.

30 °C

2,5 ч.

Втвърдяване при:

80 °C

95 сек.

90 °C

80 сек.

100 °C

65 сек.

110 °C

40 сек.

 

 

При работа, времето за втвърдяване трябва да се увеличи с по една минута за всеки милиметър на основата. Смесването да не се извършва в метални контейнери.

 

 

С тези указания, базирани на нашия опит и експерименти, искаме по най-добрия начин да Ви посъветваме, за да постигнете оптимални резултати при работа с нашите продукти. Поради многообразието от приложения и независещи от нас условия за съхранение и работа в отделни случаи не можем да се заангажираме с резултата от обработката. За допълнителна информация можете по всяко време да се обръщате към нас. Препоръчваме Ви да направите собствени предварителни опити. Ние гарантираме постоянно и неизменно високо качество на нашите продукти. Запазваме си правото за технически промени и допълнително развитие.

Отговаря на клас на емисия Е1

  • Ниско съдържание на формалдехид.
  •  Когато се използват ПДЧ-плоскости клас Е1 и лепило на прах за фурнироване, фурнированите плоскости, които се получават отговарят също на клас Е1.

 

Универсално приложение.

  • Може да се нанася машинно или ръчно

 

 

Забележки:

 

При нанасяне върху силно абсорбиращи материали и с ниско налягане на пресата е добре да се използва по-голямо количество лепило. Колкото е по високо налягане на пресата, толкова по-малко количество лепило е необходимо.

При температури над 50 °C, може да се получи избледняване на фурнирите от меко дърво.

Незасъхналите петна от лепило могата да бъдат отстранени с вода. По старите петна от лепило могат да се отстранят само механично.

Отвореното време и времето за втвърдяване силно зависят от работните условия, например температура, влага, абсорбция на материала, нанесено количество и напрежения в материала.

 

Тези данни могат да служат само като препоръки и се основават на нашия опит. Необходимо е да се извършат собствени предварителни опити!

 

Съотношение на смесване:

Тегловни части: приблизително 2:1 (прах: вода).

 

Първоначално се смесват половината вода с лепилото и се бърка продължително до получаване на гладка, пастообразна смес без буци. След това се добавя останалата вода и отново се бърка да получаване на еднородна смес.

Лепило

10 кг

Студена вода (15-20 °C)

5  кг

Отворено време при:

15 °C

6 ч.

20 °C

4 ч.

30 °C

2,5 ч.

Втвърдяване при:

80 °C

95 сек.

90 °C

80 сек.

100 °C

65 сек.

110 °C

40 сек.

 

 

При работа, времето за втвърдяване трябва да се увеличи с по една минута за всеки милиметър на основата. Смесването да не се извършва в метални контейнери.

 

 

С тези указания, базирани на нашия опит и експерименти, искаме по най-добрия начин да Ви посъветваме, за да постигнете оптимални резултати при работа с нашите продукти. Поради многообразието от приложения и независещи от нас условия за съхранение и работа в отделни случаи не можем да се заангажираме с резултата от обработката. За допълнителна информация можете по всяко време да се обръщате към нас. Препоръчваме Ви да направите собствени предварителни опити. Ние гарантираме постоянно и неизменно високо качество на нашите продукти. Запазваме си правото за технически промени и допълнително развитие.