Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Лазерен приемник LRU 18

    691,9 лв. с ДДС
    691,9 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Универсален приемник за червени и зелени ротационни и линейни лазери.

    Допълнителна информация
    Арт. номер: 5709300452
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни.
    Безплатна доставка
    при поръчка над 168 лв. с ДДС

    Характеристика:

    • Дълъг обхват, до 500м.
    • LCD и сменяем LED дисплей предлагат висока четливост.
    • Може да бъде четен, както отпред, така и от задната страна на приемника.
    • Възможност за настройване на аудио сигнала.
    • Степен на защита IP 67 (Водо- и прахо-устойчив).
    • Два силни задържащи магнита на върха позволяват монтирането му върху метални повърхности.
    • С инидикатор за нивото на батерията.
    • Включени са държач за измервателен прът и батерия.
    • В текстилен калъф.

    Характеристика:

    • Дълъг обхват, до 500м.
    • LCD и сменяем LED дисплей предлагат висока четливост.
    • Може да бъде четен, както отпред, така и от задната страна на приемника.
    • Възможност за настройване на аудио сигнала.
    • Степен на защита IP 67 (Водо- и прахо-устойчив).
    • Два силни задържащи магнита на върха позволяват монтирането му върху метални повърхности.
    • С инидикатор за нивото на батерията.
    • Включени са държач за измервателен прът и батерия.
    • В текстилен калъф.
    Продуктови спецификации
    Брой презаредими батерии/батерии 1 PCS
    Презаредима батерия/обозначение на батерията Mignon AA
    Обхват на приемане 60 мм
    Тип презаредима батерия/батерия AlMn
    Дисплей LED, LCD
    IP клас на защита IP 67
    Презаредима батерия/живот на батерията 50 часа
    Мин./макс. температурни условия -10 до 50 °C
    Максимален работен обхват 400 м