К-т звездогаечни тресчотни ключове 8-19mm 8бр

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комплект от 8 броя метрични комбинирани тресчоткови ключове Würth ZEBRA® с POWERDRIV® и задържащ пръстен. Отвореният край е наклонен на 15° за разхлабване на здраво затегнати винтове, а пръстеновидната страна има 72 фини зъба и изисква само 5° работен ъгъл за бързо затягане в тесни пространства.

Допълнителна информация
Арт. номер: 071426550
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Комбинираният тресчотков ключ ZEBRA е специализиран ръчен инструмент за работа по винтови съединения, при които е важно крепежът да не се изплъзва от инструмента. Задържащият пръстен при пръстеновидния край предотвратява случайното изплъзване на винтовата връзка и прави ключа подходящ за заключващи съединения.

Характеристики

  • Професионално качество ZEBRA®
  • Пръстеновиден край със задържащ пръстен
  • POWERDRIV® дванадесетостенен профил
  • 72 фини зъба за прецизна работа
  • Необходим работен ъгъл само 5°
  • Заключващ бутон за превключване между въртене по часовниковата и обратно на часовниковата стрелка
  • Жълто никелиран задържащ пръстен за лесно визуално разпознаване
  • Отворен край за директно предаване на усилието при развиване
  • Изработен от хром-ванадиева стомана
  • Хромирана сатинирана матова повърхност за сигурен захват, включително при омаслени ръце
  • Устойчивост на ръжда за дълъг експлоатационен живот

Ползи

Задържащият пръстен намалява риска винтовата връзка да се изплъзне от инструмента по време на работа. Това е особено полезно при заключващи съединения, където трябва да се затегне само една от гайките или болтовете. Финозъбият тресчотков механизъм със 72 зъба и 5° работен ъгъл улеснява работата в ограничени пространства.

Предупреждение

Това е специализиран инструмент. Пръстеновидната страна е подходяща за развиване на болтове само в ограничена степен. За размер 8 mm не трябва да се превишава посоченият максимален въртящ момент 35 Nm.

Комбинираният тресчотков ключ ZEBRA е специализиран ръчен инструмент за работа по винтови съединения, при които е важно крепежът да не се изплъзва от инструмента. Задържащият пръстен при пръстеновидния край предотвратява случайното изплъзване на винтовата връзка и прави ключа подходящ за заключващи съединения.

Характеристики

  • Професионално качество ZEBRA®
  • Пръстеновиден край със задържащ пръстен
  • POWERDRIV® дванадесетостенен профил
  • 72 фини зъба за прецизна работа
  • Необходим работен ъгъл само 5°
  • Заключващ бутон за превключване между въртене по часовниковата и обратно на часовниковата стрелка
  • Жълто никелиран задържащ пръстен за лесно визуално разпознаване
  • Отворен край за директно предаване на усилието при развиване
  • Изработен от хром-ванадиева стомана
  • Хромирана сатинирана матова повърхност за сигурен захват, включително при омаслени ръце
  • Устойчивост на ръжда за дълъг експлоатационен живот

Ползи

Задържащият пръстен намалява риска винтовата връзка да се изплъзне от инструмента по време на работа. Това е особено полезно при заключващи съединения, където трябва да се затегне само една от гайките или болтовете. Финозъбият тресчотков механизъм със 72 зъба и 5° работен ъгъл улеснява работата в ограничени пространства.

Предупреждение

Това е специализиран инструмент. Пръстеновидната страна е подходяща за развиване на болтове само в ограничена степен. За размер 8 mm не трябва да се превишава посоченият максимален въртящ момент 35 Nm.

Продуктови спецификации
БрандZEBRA
МатериалХром-ванадиева стомана
ПовърхностХромирана
СтандартDIN 899
Вид ключЗвездогаечен
ЗадвижванеPowerdriv
Брой елементи в комплекта8