К-т oтвертка тресчотна с накрйници 13бр. ZEBRA

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

К-т oтвертка тресчотна с накрйници 13бр. ZEBRA  

Допълнителна информация
Арт. номер: 06136101
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Оборудван с 12 бита

Острие: кръгло острие с магнит, ярко хромирано

Връх: DIN 3126-D 6.3

Високопроизводителна отвертка с тресчотка

28 зъба, макс. въртящ момент 20 Nm.

Мощно и бързо завинтване

Завинтване с една ръка, лесна промяна на посоката, работите, когато  без да използвате другата ръка.

Предимство на тресчотката

  1. Няма нужда от преместване на ръката.
  2. Това позволява бърза и ефективна работа във всяка ситуация на сглобяване.

2-компонентна дръжка

Оптимален трансфер на мощност и удобно боравене.

Пълнител за битове - макс. 12 бита

Разтегателен, въртящ се пълнител Ви позволява бързо да намерите накрайника, от който се нуждаете.

1/4-инчов бит с цветно кодиране

Бързо намирате накрайника, от който се нуждаете, със системата за цветно кодиране на Würth 

Заключване с щракване

Звуковото щракване потвърждава сигурното заключване

 

 

 Размери:

Прави: 5,5mm;

Шестостенни: 4; 5; 6;

Кръстати: PH1; PH2; PH3; TX:20 ; 25, 27, 30, 40

Оборудван с 12 бита

Острие: кръгло острие с магнит, ярко хромирано

Връх: DIN 3126-D 6.3

Високопроизводителна отвертка с тресчотка

28 зъба, макс. въртящ момент 20 Nm.

Мощно и бързо завинтване

Завинтване с една ръка, лесна промяна на посоката, работите, когато  без да използвате другата ръка.

Предимство на тресчотката

  1. Няма нужда от преместване на ръката.
  2. Това позволява бърза и ефективна работа във всяка ситуация на сглобяване.

2-компонентна дръжка

Оптимален трансфер на мощност и удобно боравене.

Пълнител за битове - макс. 12 бита

Разтегателен, въртящ се пълнител Ви позволява бързо да намерите накрайника, от който се нуждаете.

1/4-инчов бит с цветно кодиране

Бързо намирате накрайника, от който се нуждаете, със системата за цветно кодиране на Würth 

Заключване с щракване

Звуковото щракване потвърждава сигурното заключване

 

 

 Размери:

Прави: 5,5mm;

Шестостенни: 4; 5; 6;

Кръстати: PH1; PH2; PH3; TX:20 ; 25, 27, 30, 40

Продуктови спецификации
БрандZEBRA