К-т oтвертка с накр. фина механика 13бр. ZEBRА

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комплект от отвартка за фина електроника и механика с 12 накрайника. 
Допълнителна информация
Арт. номер: 06134801
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Съдържа всички основни части, подходящи за фини електронни и механични процеси.
  • Идеален за използване за работа с електроника и прецизната механика.
  • Ергономичен дизайн с двукомпонентна PU дръжка.
  • Разтегателен и въртящ се пълнител.
  • Включва 12 прецизни механични двойни бита 4 mm.

 Размери:

  • Дължина на острието (А) 45mm.
  • Дължина на дръжката (В1) 114 mm.
  • Диаметър на дръжката (С) 28 mm.
  • Общо части - 13бр.

 

Съдържа всички основни части, подходящи за фини електронни и механични процеси.
  • Идеален за използване за работа с електроника и прецизната механика.
  • Ергономичен дизайн с двукомпонентна PU дръжка.
  • Разтегателен и въртящ се пълнител.
  • Включва 12 прецизни механични двойни бита 4 mm.

 Размери:

  • Дължина на острието (А) 45mm.
  • Дължина на дръжката (В1) 114 mm.
  • Диаметър на дръжката (С) 28 mm.
  • Общо части - 13бр.