Кримпващи клещи с 5 вида челюсти к-т

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комплект клещи.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0714107920
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Комплект клещи за кримпване с автоматична тресчотка. С 5 сменяеми комплекта челюсти. 

Включва 5 сменяеми кримпващи профилни вложки за:

  • За изолирани и неизолирани кабелни накрайници, 0,5–6,0 mm² (червено, синьо, жълто)
    DIN 0,5-1,0 / 1,5-2,5 / 4-6mm²
  • За затворени, неизолирани кабелни накрайници, 1,5–10,0 mm²
    DIN 1,5 / 2,5 / 6 / 10 mm²
  • За отворени и неизолирани кабелни накрайници, 0,5–6,0 mm², с ширина до 6,3 mm
    DIN 0,5-1,0 / 1,5-2,5 / 4-6mm²
  • Малки, изолирани накрайници на проводника със и без накрайници, 0,5–4 mm²
    DIN 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
  • Големи, изолирани накрайници на проводника, 6-16 mm²
    DIN 6 / 10 / 16 mm

Комплект клещи за кримпване с автоматична тресчотка. С 5 сменяеми комплекта челюсти. 

Включва 5 сменяеми кримпващи профилни вложки за:

  • За изолирани и неизолирани кабелни накрайници, 0,5–6,0 mm² (червено, синьо, жълто)
    DIN 0,5-1,0 / 1,5-2,5 / 4-6mm²
  • За затворени, неизолирани кабелни накрайници, 1,5–10,0 mm²
    DIN 1,5 / 2,5 / 6 / 10 mm²
  • За отворени и неизолирани кабелни накрайници, 0,5–6,0 mm², с ширина до 6,3 mm
    DIN 0,5-1,0 / 1,5-2,5 / 4-6mm²
  • Малки, изолирани накрайници на проводника със и без накрайници, 0,5–4 mm²
    DIN 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
  • Големи, изолирани накрайници на проводника, 6-16 mm²
    DIN 6 / 10 / 16 mm
Продуктови спецификации
БрандWURTH