Консервираща смазка, водоотблъскваща 200л

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

ВОДООТБЛЪСКВАЩА КОНСЕРВИРАЩА СМАЗКА Водоизместващ, смазващ филм с антикорозионни свойства.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5893150215
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
  • Много добра водоизместваща способност. 
    • - Не е необходимо предварително подсушаване на детайлите.
  • Лесно се отстранява.
  • Антикорозионни свойства.
  • Висока покривна способност

Свойства:

Образува мазен защитен филм върху металната повърхност. Водоизместваща смазка, която може да се нанася върху мокри детайли.

 

Технически данни:

Цвят - кехлибарен

 Вискозитет при 20°C - 1.0 - 2.0

Температура на запалванe °C - (>40)

Плътност при 20°C, g/m - 0,79

Разтворители - съдържа

Приложение - чрез потапяне

Защитен филм - фин мазен филм

Тест: камера със солена мъгла, 5% NaCl -  (>24 часа)

Тест: камера с влага - >18 цикъла

Предпазва на закрито - 3 години

Предпазва на открито - 10 месеца

Покритие - 53m2 /kg

Дебелина на филма - около 2 микрона

Плътност на филма - около 0,89 g/ml

Време за съхнене - макс. 1 час

 

Забележка: Смазката може да се отстрани с помощта на разтворители или с алкални препарати.

  • Много добра водоизместваща способност. 
    • - Не е необходимо предварително подсушаване на детайлите.
  • Лесно се отстранява.
  • Антикорозионни свойства.
  • Висока покривна способност

Свойства:

Образува мазен защитен филм върху металната повърхност. Водоизместваща смазка, която може да се нанася върху мокри детайли.

 

Технически данни:

Цвят - кехлибарен

 Вискозитет при 20°C - 1.0 - 2.0

Температура на запалванe °C - (>40)

Плътност при 20°C, g/m - 0,79

Разтворители - съдържа

Приложение - чрез потапяне

Защитен филм - фин мазен филм

Тест: камера със солена мъгла, 5% NaCl -  (>24 часа)

Тест: камера с влага - >18 цикъла

Предпазва на закрито - 3 години

Предпазва на открито - 10 месеца

Покритие - 53m2 /kg

Дебелина на филма - около 2 микрона

Плътност на филма - около 0,89 g/ml

Време за съхнене - макс. 1 час

 

Забележка: Смазката може да се отстрани с помощта на разтворители или с алкални препарати.