Kомплект звездогаечни ключове -8TLG

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Kомплект звездогаечни ключове -8TLG 

Допълнителна информация
Арт. номер: 0965905404
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
СъдържаниеАрт. №Бр.
Гаечен ключ 6 х 7 mm0713 304 0671
Гаечен ключ 8 x 9 mm0713 304 0891
Гаечен ключ 10 x 11 mm0713 304 1011
Гаечен ключ 12 x 13 mm0713 304 1231
Гаечен ключ 14 x 15 mm0713 304 1451
Гаечен ключ 16 x 17 mm0713 304 1671
Гаечен ключ 18 x 19 mm0713 304 1891
Гаечен ключ 20 x 22 mm0713 304 2021
Подложка 4.4.1, гаечни ключове0955 905 4041
СъдържаниеАрт. №Бр.
Гаечен ключ 6 х 7 mm0713 304 0671
Гаечен ключ 8 x 9 mm0713 304 0891
Гаечен ключ 10 x 11 mm0713 304 1011
Гаечен ключ 12 x 13 mm0713 304 1231
Гаечен ключ 14 x 15 mm0713 304 1451
Гаечен ключ 16 x 17 mm0713 304 1671
Гаечен ключ 18 x 19 mm0713 304 1891
Гаечен ключ 20 x 22 mm0713 304 2021
Подложка 4.4.1, гаечни ключове0955 905 4041