Комплект звездогаечни ключове 11ч. ZEBRA

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комплект звездогаечни ключове 11ч. ORSY SYSTEM, ZEBRA

Допълнителна информация
Арт. номер: 0965905403
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
СъдържаниеАрт. №Бр.
Звездогаечен ключ 8 mm0713 301 081
Звездогаечен ключ 9 mm 0713 301 091
Звездогаечен ключ 10 mm0713 301 101
Звездогаечен ключ 11 mm0713 301 111
Звездогаечен ключ 12 mm0713 301 121
Звездогаечен ключ 13 mm 0713 301 131
Звездогаечен ключ 14 mm0713 301 141
Звездогаечен ключ 15 mm 0713 301 151
Звездогаечен ключ 17 mm0713 301 171
Звездогаечен ключ 19 mm0713 301 19 1
Звездогаечен ключ 22 mm0713 301 221
Подложка 4.4.10955 905 4031
СъдържаниеАрт. №Бр.
Звездогаечен ключ 8 mm0713 301 081
Звездогаечен ключ 9 mm 0713 301 091
Звездогаечен ключ 10 mm0713 301 101
Звездогаечен ключ 11 mm0713 301 111
Звездогаечен ключ 12 mm0713 301 121
Звездогаечен ключ 13 mm 0713 301 131
Звездогаечен ключ 14 mm0713 301 141
Звездогаечен ключ 15 mm 0713 301 151
Звездогаечен ключ 17 mm0713 301 171
Звездогаечен ключ 19 mm0713 301 19 1
Звездогаечен ключ 22 mm0713 301 221
Подложка 4.4.10955 905 4031
Продуктови спецификации
БрандZEBRA