Комплект вложки с дълги накр. TX/Hex - 12 части ZEBRA

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комплект вложки с дълги накр. TX/Hex - 12 части ZEBRA

Допълнителна информация
Арт. номер: 0965905207
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
СъдържаниеАрт. №Бр
Вложка с накрайник 1/2 "TX40, дължина 120 mm0715 134 401
Вложка с накрайник 1/2 "TX45, дължина 120 mm0715 134 451
Вложка с накрайник 1/2 "TX50, дължина 120 mm0715 134 501
Вложка с накрайник 1/2 "TX55, дължина 140 mm 0715 134 551
Вложка с накрайник 1/2 "TX70, дължина 140 mm0715 134 701
Вложка с накрайник 1/2 ", 4 mm, дължина 60 mm0715 137 0401
Вложка с накрайник 1/2 ", 5 mm, дължина 180 mm0715 137 0521
Вложка с накрайник 1/2 ", 6 mm, дължина 140 mm0715 137 0621
Вложка с накрайник 1/2 ", 7 mm, дължина 100 mm0715 137 0721
Вложка с накрайник 1/2 ", 8 mm, дължина 90 mm0715 137 0811
Вложка с накрайник 1/2 ", 10 mm, дължина 140 mm 0715 137 1021
Вложка с накрайник 1/2 ", 12 mm, дължина 140 mm0715 137 1221
Подложка 4.4.1, контакти 1/2 "TX 0955 905 2071
СъдържаниеАрт. №Бр
Вложка с накрайник 1/2 "TX40, дължина 120 mm0715 134 401
Вложка с накрайник 1/2 "TX45, дължина 120 mm0715 134 451
Вложка с накрайник 1/2 "TX50, дължина 120 mm0715 134 501
Вложка с накрайник 1/2 "TX55, дължина 140 mm 0715 134 551
Вложка с накрайник 1/2 "TX70, дължина 140 mm0715 134 701
Вложка с накрайник 1/2 ", 4 mm, дължина 60 mm0715 137 0401
Вложка с накрайник 1/2 ", 5 mm, дължина 180 mm0715 137 0521
Вложка с накрайник 1/2 ", 6 mm, дължина 140 mm0715 137 0621
Вложка с накрайник 1/2 ", 7 mm, дължина 100 mm0715 137 0721
Вложка с накрайник 1/2 ", 8 mm, дължина 90 mm0715 137 0811
Вложка с накрайник 1/2 ", 10 mm, дължина 140 mm 0715 137 1021
Вложка с накрайник 1/2 ", 12 mm, дължина 140 mm0715 137 1221
Подложка 4.4.1, контакти 1/2 "TX 0955 905 2071
Продуктови спецификации
БрандZEBRA