Комплект вложки -1/2ZO-IN/AUSTX-17TLG

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комплект вложки -1/2ZO-IN/AUSTX-17TLG         

Допълнителна информация
Арт. номер: 0965905201
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
СъдържаниеАрт. №Количество
Вложка 1/2 " TX E10, дължина 40 mm0715 132 101
Вложка 1/2 " TX E11, дължина 40 mm0715 132 111
Вложка 1/2 " TX E12, дължина 40 mm 0715 132 121
Вложка 1/2 " TX E14, дължина 40 mm0715 132 141
Вложка 1/2 " TX E16, дължина 40 mm0715 132 161
Вложка 1/2 " TX E18, дължина 40 mm0715 132 181
Вложка 1/2 " TX E20, дължина 40 mm0715 132 201
Вложка 1/2 " TX E24, дължина 40 mm0715 132 241
Вложка с накрайник 1/2 "TX20, дължина 60 mm0715 133 201
Вложка с накрайник 1/2 "TX25, дължина 60 mm0715 133 251
Вложка с накрайник 1/2 "TX27, дължина 60 mm0715 133 271
Вложка с накрайник 1/2 "TX30, дължина 60 mm0715 133 301
Вложка с накрайник 1/2 "TX40, дължина 60 mm 0715 133 401
Вложка с накрайник 1/2 "TX45, дължина 60 mm 0715 133 451
Вложка с накрайник 1/2 "TX50, дължина 60 mm0715 133 501
Вложка с накрайник 1/2 "TX55, дължина 60 mm0715 133 551
Вложка с накрайник 1/2 "TX60, дължина 60 mm0715 133 601
Подложка 2.4.1 1/2 "TX0955 905 2011
СъдържаниеАрт. №Количество
Вложка 1/2 " TX E10, дължина 40 mm0715 132 101
Вложка 1/2 " TX E11, дължина 40 mm0715 132 111
Вложка 1/2 " TX E12, дължина 40 mm 0715 132 121
Вложка 1/2 " TX E14, дължина 40 mm0715 132 141
Вложка 1/2 " TX E16, дължина 40 mm0715 132 161
Вложка 1/2 " TX E18, дължина 40 mm0715 132 181
Вложка 1/2 " TX E20, дължина 40 mm0715 132 201
Вложка 1/2 " TX E24, дължина 40 mm0715 132 241
Вложка с накрайник 1/2 "TX20, дължина 60 mm0715 133 201
Вложка с накрайник 1/2 "TX25, дължина 60 mm0715 133 251
Вложка с накрайник 1/2 "TX27, дължина 60 mm0715 133 271
Вложка с накрайник 1/2 "TX30, дължина 60 mm0715 133 301
Вложка с накрайник 1/2 "TX40, дължина 60 mm 0715 133 401
Вложка с накрайник 1/2 "TX45, дължина 60 mm 0715 133 451
Вложка с накрайник 1/2 "TX50, дължина 60 mm0715 133 501
Вложка с накрайник 1/2 "TX55, дължина 60 mm0715 133 551
Вложка с накрайник 1/2 "TX60, дължина 60 mm0715 133 601
Подложка 2.4.1 1/2 "TX0955 905 2011