Твърда вакса, Голям асортимент, 20 бр

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

За запълване на по-големи повредени участъци на повърхността или около ръбовете, които впоследствие са подложени на големи натоварвания.

Брой части в асортимента/комплекта: 20 бр.

 

Допълнителна информация
Арт. номер: 09648906
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
  • Мин. време за обработка: 3 мин
  • Макс. време за обработка: 5 мин
  • Температура на омекване: 76 °C
  • Условия за температурата на омекване: съгласно ISO 2207
  • Мин. температура на капене: 81 °C
  • Условия за температурата на капене: съгласно DIN 51801
  • Мин. температура на възпламеняване: 100 °C
  • Разтворимост във вода: Не
  • Срок на годност от производството: 4 години
  • Условия за съхранение, за да се запази срокът на годност: при стайна температура

Висока здравина

    • Особено подходящ за ремонт на области, изложени на високи натоварвания в рамките на повърхността
    • Висока устойчивост на износване
    • Голям избор от цветове

Подходящи цветове за различни нюанси на дърво

      • Широк спектър на приложения

      • Цветовете могат да се смесват помежду си

За оптимално адаптиране на цвета към повърхността

      • Позволява по-добро съвпадение с дървесните шарки

      • Икономичен и лесен ремонт вместо подмяна или скъпа нова обработка на цялата повърхност

  • Мин. време за обработка: 3 мин
  • Макс. време за обработка: 5 мин
  • Температура на омекване: 76 °C
  • Условия за температурата на омекване: съгласно ISO 2207
  • Мин. температура на капене: 81 °C
  • Условия за температурата на капене: съгласно DIN 51801
  • Мин. температура на възпламеняване: 100 °C
  • Разтворимост във вода: Не
  • Срок на годност от производството: 4 години
  • Условия за съхранение, за да се запази срокът на годност: при стайна температура

Висока здравина

    • Особено подходящ за ремонт на области, изложени на високи натоварвания в рамките на повърхността
    • Висока устойчивост на износване
    • Голям избор от цветове

Подходящи цветове за различни нюанси на дърво

      • Широк спектър на приложения

      • Цветовете могат да се смесват помежду си

За оптимално адаптиране на цвета към повърхността

      • Позволява по-добро съвпадение с дървесните шарки

      • Икономичен и лесен ремонт вместо подмяна или скъпа нова обработка на цялата повърхност

Продуктови спецификации
Цвяткафява гама