К-т Тресчотна отвертка с светодиод 8части ZEBRA

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комплект тресчотна отвертка 4 в 1.

Допълнителна информация
Арт. номер: 06136401
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Регулируема ръкохватка + LED осветление + Тресчотна отвертка с високи експлоатационни качества + Пълнител с 6 накрайника

  • Захват - двукомпонентна ръкохватка с възможност за регулации.
  • Осветяване - 2 силни светодиода, LR41 4.5 V батерии.
  • Връх - DIN 3126-D 6.3 Къс сменяем магнитен държач със светло хромово покритие.
  • Тресчотен механизъм - 45 зъба.

 ZEBRA® двукомпонентна ръкохватка с пистолетен захват за по-голяма ергономичност при работа.

  • Може да бъде използвана като обикновена отвертка или с настройка на ръкохватката под ъгъл 60°.
  • Опцията за пистолетен захват Ви дава възможност за по-добро предаване на усилието към крепежа.
  • Възможността за подмяна на върха на отвертката я прави идеална за всякаква работа.

LED технология

  • Работната среда е винаги добре с постоянно насочената светлина.
  • Подходящ за работа на тъмни места.

Тресчотен механизъм с високи експлотационни характеристики.

  • Тристепенна позиция на тресчотния механизъм. Имате възможност да сменяте посоката на движение и работа само с една ръка. 
  • Вече няма да Ви се налага да презахващате отвертката. Така ще работите по-бързо и по-ефикасно във всяка ситуация.
  • Магнита Ви гарантира сигурно придържане на битовете.
  • 45 зъба, макс. натоварване 40 Nm.

Плътно прибиращ се пълнител за шест накрайника.

  • Пространство за съхранение на накрайници в ръкохватката. Всеки един от накрайниците разполага с цветова схема за разпознаване на размера и вида на бита.

Регулируема ръкохватка + LED осветление + Тресчотна отвертка с високи експлоатационни качества + Пълнител с 6 накрайника

  • Захват - двукомпонентна ръкохватка с възможност за регулации.
  • Осветяване - 2 силни светодиода, LR41 4.5 V батерии.
  • Връх - DIN 3126-D 6.3 Къс сменяем магнитен държач със светло хромово покритие.
  • Тресчотен механизъм - 45 зъба.

 ZEBRA® двукомпонентна ръкохватка с пистолетен захват за по-голяма ергономичност при работа.

  • Може да бъде използвана като обикновена отвертка или с настройка на ръкохватката под ъгъл 60°.
  • Опцията за пистолетен захват Ви дава възможност за по-добро предаване на усилието към крепежа.
  • Възможността за подмяна на върха на отвертката я прави идеална за всякаква работа.

LED технология

  • Работната среда е винаги добре с постоянно насочената светлина.
  • Подходящ за работа на тъмни места.

Тресчотен механизъм с високи експлотационни характеристики.

  • Тристепенна позиция на тресчотния механизъм. Имате възможност да сменяте посоката на движение и работа само с една ръка. 
  • Вече няма да Ви се налага да презахващате отвертката. Така ще работите по-бързо и по-ефикасно във всяка ситуация.
  • Магнита Ви гарантира сигурно придържане на битовете.
  • 45 зъба, макс. натоварване 40 Nm.

Плътно прибиращ се пълнител за шест накрайника.

  • Пространство за съхранение на накрайници в ръкохватката. Всеки един от накрайниците разполага с цветова схема за разпознаване на размера и вида на бита.
Продуктови спецификации
Вид на отверткатаПлоска
ОсноваСферична
КомплектовкаЕдинично
БрандZEBRA