Комплект тресчотка и вложки 3/8” - 16 ЧАСТИ 4.4.1.

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комплект тресчотка и вложки 3/8” - 16 ЧАСТИ 4.4.1.  

Допълнителна информация
Арт. номер: 0965905102
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Комплектът съдържа: 

 

Съдържание Арт. №Количество
Тресчотка 3/8 "0712 038 01
Вложка3/8 "8 mm0713 121 1081
Вложка3/8 "9 mm0713 121 1091
Вложка3/8 "10 mm0713 121 1101
Вложка3/8 "11 mm0713 121 1111
Вложка3/8 "12 mm0713 121 1121
Вложка3/8 "13 mm0713 121 1131
Вложка3/8 "14 mm0713 121 1141
Вложка3/8 "15 mm0713 121 1151
Вложка3/8 "16 mm0713 121 1161
Вложка3/8 "17 mm0713 121 1171
Вложка3/8 "18 mm0713 121 1181
Вложка3/8 "19 mm0713 121 1191
Удължение 3/8 "125 mm0713 128 1051
Удължение 3/8 "250 mm0713 128 1101
Кардан 3/8 "0713 128 3011
Подложка 4.4.1.0955 905 1021

Комплектът съдържа: 

 

Съдържание Арт. №Количество
Тресчотка 3/8 "0712 038 01
Вложка3/8 "8 mm0713 121 1081
Вложка3/8 "9 mm0713 121 1091
Вложка3/8 "10 mm0713 121 1101
Вложка3/8 "11 mm0713 121 1111
Вложка3/8 "12 mm0713 121 1121
Вложка3/8 "13 mm0713 121 1131
Вложка3/8 "14 mm0713 121 1141
Вложка3/8 "15 mm0713 121 1151
Вложка3/8 "16 mm0713 121 1161
Вложка3/8 "17 mm0713 121 1171
Вложка3/8 "18 mm0713 121 1181
Вложка3/8 "19 mm0713 121 1191
Удължение 3/8 "125 mm0713 128 1051
Удължение 3/8 "250 mm0713 128 1101
Кардан 3/8 "0713 128 3011
Подложка 4.4.1.0955 905 1021