producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
requestavailability.successmessage
Подходящо за всички водачи на леки и товарни автомобили, които желаят да осигурят изправност на светлинната сигнализация и безопасност при експлоатация.
В много европейски страни законодателството изисква водачите да притежават резервен набор от най-необходимите крушки в превозното средство. Благодарение на компактния и практичен комплект, дефектните крушки могат да бъдат подменени на място. По този начин безопасността на трафика е гарантирана.
За да намерите подходяща резервна крушка, съдържанието на комплекта е описано с технически характеристики на гърба на опаковката.
За по-удобно позициониране на рафтове има отвор в горната част на опаковката
Предимства
Работни латексови ръкавици RED LATEX GRIP от Würth с полиестерна плетка и латексово покритие. Осигуряват сигурен захват в суха и влажна среда, висока чувствителност и комфорт при монтажни и сервизни дейности.
Еднокомпонентно лепило за монтиране на автомобилни стъкла.
Специално разработен праймер, осигуряващ максимално добро залепване на лепилото за автостъкла на Wuerth.
Тампон за нанасяне на праймер за автостъкла
Обезмаслител/Чистител за спирачки.
Обезмаслител/Чистител за спирачки Plus.
Силен концентрат за почистване на автостъкла в съотношение 1:100 и аромат на праскова.Наличен в разфасовки: 32ml - единична доза за резервоар до 3l 250 ml концентрат - до 8 зареждания на резервоар с вместимост 3l 5l концентрат - туба - до 160 зареждания на резервоар с вместимост 3l