Комплект отвертки ударни с подложка SL-PH 8бр. ZEBRA

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комплект отвертки ударни с подложка  SL-PH 8бр. ZEBRA 

Допълнителна информация
Арт. номер: 0965905501
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

 

СъдържаниеАрт. №Количество
Отвертка кръстата PH1 x 25mm0613 252 1

1

Отвертка кръстата PH2 x 25mm0613 252 21
Отвертка права 0,8 х 4,5mm x 90 mm0613 321 0451
Отвертка права 1.2 х 7mm x 125 mm0613 321 071
Отвертка права 1.6 х 9mm x 150 mm 0613 321 091
Отвертка кръстата PH1 x 80mm0613 322 11
Отвертка кръстата PH2 x 100mm0613 322 21
Отвертка права 0,6 х 3,5mm x 80 mm0613 421 0351

 

СъдържаниеАрт. №Количество
Отвертка кръстата PH1 x 25mm0613 252 1

1

Отвертка кръстата PH2 x 25mm0613 252 21
Отвертка права 0,8 х 4,5mm x 90 mm0613 321 0451
Отвертка права 1.2 х 7mm x 125 mm0613 321 071
Отвертка права 1.6 х 9mm x 150 mm 0613 321 091
Отвертка кръстата PH1 x 80mm0613 322 11
Отвертка кръстата PH2 x 100mm0613 322 21
Отвертка права 0,6 х 3,5mm x 80 mm0613 421 0351
Продуктови спецификации
БрандZEBRA