K-т с инструменти mix. 115ч. ZEBRA

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комплект куфар с инструменти, 115 части.

Допълнителна информация
Арт. номер: 096593 124
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Характеристики: 

Д х Ш х В : 564 х 430 х 100 мм

Комплектът включва:

Прав шлиц отвертка 1.2 x 6.5 mm х 150 mm (1БР)

Прав шлиц отвертка 0.6 x 3.5 mm х 100 mm (1БР)

Кръстата отвертка PH1 (1БР)

Кръстата отвертка PH2 (1БР)

ZEBRA® Отвертка 1/4", квадрат - 110 мм (1БР)

1/4" Адаптер за битове  (1БР)

К-кт накрайници, 33 части:

  • 1 x Държач за накрайници -магнитен ,60 mm
  • Прав бит - 0.6 x 4.5 mm, 0.8 x 5.5 mm,1.2 x 6.5 mm
  • Битове - PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3
  • Битове - TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30,TX  40
  • 6-ст. битове -  3,4,5,6 mm
  • RW битове - 10, 20, 25, 30, 40

 

Тресчотка 1/2" (1БР)

Тресчотка 1/4" (1БР)

К-кт вложки 1/2" - 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,26,27,28,30,32

 К-кт 1/2" Удължители - 125, 250 mm

1/2" Карданна връзка  (1БР)

К-кт вложки 1/4" - 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 5,5

К-кт 1/4" Удължители -  53, 100 mm

1/4" Карданна връзка   (1БР)

Комбинирани ключове - 8,9,10,11,12,13,14,16,17,19,22

Усилени клещи резачки - 160мм  (1БР)

Комбинирани клещи резачки  - 180мм  (1БР)

Водопроводни клещи - 250 мм  (1БР)

Ножици от стомана INOX - 140 мм  (1БР)

Длето за зидария - 14/200/22  (1БР)

Мини универсален трион - 147 мм  (1БР)

Джобна ролетка - 5м   (1БР)

Нивелир 30 см  (1БР)

Специален химикал за различни повърхности  (1БР)

Шестограми 10 части - 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 мм - къса версия

Тестер за напрежение 3.0 mm, 150 - 250 Volt  (1БР)

Макетен нож - 18мм  (1БР)

Чук, 400 g  (1БР)

Шублер 0-150мм  (1БР)

 

Характеристики: 

Д х Ш х В : 564 х 430 х 100 мм

Комплектът включва:

Прав шлиц отвертка 1.2 x 6.5 mm х 150 mm (1БР)

Прав шлиц отвертка 0.6 x 3.5 mm х 100 mm (1БР)

Кръстата отвертка PH1 (1БР)

Кръстата отвертка PH2 (1БР)

ZEBRA® Отвертка 1/4", квадрат - 110 мм (1БР)

1/4" Адаптер за битове  (1БР)

К-кт накрайници, 33 части:

  • 1 x Държач за накрайници -магнитен ,60 mm
  • Прав бит - 0.6 x 4.5 mm, 0.8 x 5.5 mm,1.2 x 6.5 mm
  • Битове - PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3
  • Битове - TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30,TX  40
  • 6-ст. битове -  3,4,5,6 mm
  • RW битове - 10, 20, 25, 30, 40

 

Тресчотка 1/2" (1БР)

Тресчотка 1/4" (1БР)

К-кт вложки 1/2" - 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,26,27,28,30,32

 К-кт 1/2" Удължители - 125, 250 mm

1/2" Карданна връзка  (1БР)

К-кт вложки 1/4" - 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 5,5

К-кт 1/4" Удължители -  53, 100 mm

1/4" Карданна връзка   (1БР)

Комбинирани ключове - 8,9,10,11,12,13,14,16,17,19,22

Усилени клещи резачки - 160мм  (1БР)

Комбинирани клещи резачки  - 180мм  (1БР)

Водопроводни клещи - 250 мм  (1БР)

Ножици от стомана INOX - 140 мм  (1БР)

Длето за зидария - 14/200/22  (1БР)

Мини универсален трион - 147 мм  (1БР)

Джобна ролетка - 5м   (1БР)

Нивелир 30 см  (1БР)

Специален химикал за различни повърхности  (1БР)

Шестограми 10 части - 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 мм - къса версия

Тестер за напрежение 3.0 mm, 150 - 250 Volt  (1БР)

Макетен нож - 18мм  (1БР)

Чук, 400 g  (1БР)

Шублер 0-150мм  (1БР)