Комплект ключове лули - SW6-32 - 12 части ZEBRA

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комплект ключове лули - SW6-32 - 12 части ZEBRA

Допълнителна информация
Арт. номер: 0965905405
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
СъдържаниеАрт. №Бр.
Ключ лула 6 x 7 mm0713 305 0671
Ключ лула 8 x 9 mm0713 305 0891
Ключ лула 10 x 11 mm0713 305 1011
Ключ лула 12 x 13 mm0713 305 1231
Ключ лула 14 x 15 mm0713 305 1451
Ключ лула 16 x 17 mm0713 305 1671
Ключ лула 18 x 19 mm0713 305 1891
Ключ лула 20 x 22 mm0713 305 2021
Ключ лула 21 х 23 mm0713 305 2131
Ключ лула 24 x 27 mm0713 305 2471
Ключ лула 25 x 28 mm0713 305 2581
Ключ лула 30 х 32 mm0713 305 3021
Подложка 8.4.10955 905 4051
СъдържаниеАрт. №Бр.
Ключ лула 6 x 7 mm0713 305 0671
Ключ лула 8 x 9 mm0713 305 0891
Ключ лула 10 x 11 mm0713 305 1011
Ключ лула 12 x 13 mm0713 305 1231
Ключ лула 14 x 15 mm0713 305 1451
Ключ лула 16 x 17 mm0713 305 1671
Ключ лула 18 x 19 mm0713 305 1891
Ключ лула 20 x 22 mm0713 305 2021
Ключ лула 21 х 23 mm0713 305 2131
Ключ лула 24 x 27 mm0713 305 2471
Ключ лула 25 x 28 mm0713 305 2581
Ключ лула 30 х 32 mm0713 305 3021
Подложка 8.4.10955 905 4051
Продуктови спецификации
БрандZEBRA