Комплект ключове - 8 броя - ZEBRA

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комплект ключове - 8 броя - ZEBRA     

Допълнителна информация
Арт. номер: 0965905406
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
СъдържаниеАрт. №Бр.
Ключ с тресчотка, 8 mm0714 256 081
Ключ с тресчотка, 10 mm0714 256 101
Ключ с тресчотка, 12 mm0714 256 121
Ключ с тресчотка, 13 mm0714 256 131
Ключ с тресчотка, 16 mm0714 256 161
Ключ с тресчотка, 17 mm0714 256 171
Ключ с тресчотка, 18 mm0714 256 181
Ключ с тресчотка, 19 mm0714 256 191
Подложка 4.4.10955 905 4061
СъдържаниеАрт. №Бр.
Ключ с тресчотка, 8 mm0714 256 081
Ключ с тресчотка, 10 mm0714 256 101
Ключ с тресчотка, 12 mm0714 256 121
Ключ с тресчотка, 13 mm0714 256 131
Ключ с тресчотка, 16 mm0714 256 161
Ключ с тресчотка, 17 mm0714 256 171
Ключ с тресчотка, 18 mm0714 256 181
Ключ с тресчотка, 19 mm0714 256 191
Подложка 4.4.10955 905 4061
Продуктови спецификации
БрандZEBRA