Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Комплект инструменти 50ч. RW ZEBRA

    478,14 лв. с ДДС
    478,14 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Комплект инструменти 50ч. RW ZEBRA 

    Допълнителна информация
    Арт. номер: 09652021
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни.
    Безплатна доставка
    при поръчка над 168 лв. с ДДС

    Обширен, всеобхватен асортимент, съдържащ 50 броя инструменти в удивителен двуцветен пластмасов куфар - ограничено издание.

    Този асортимент включва усъвършенствано, изчерпателно оборудване за приложения в работилници и особено за автомобилната индустрия. Калъфът с компактен дизайн, изработен от здрава пластмаса, има почти неразрушима вложка от твърда пяна със затягащ ефект от двете страни

    Ценните инструменти остават на място по време на транспортиране.

    Липсващите инструменти могат да бъдат забелязани с един поглед

    Комплектът съдържа:

    1 x ролетка, 3 метра

    1 x гаечен ключ регулируем максимално 24 мм

    1 x чук за шлосерски, 300 г

    1 x адаптер за битове, 1/4 инча, 30 мм

    Битове и накрайници:

    • 1 x TX10
    • 1 x TX15
    • 1 x TX20
    • 1 x TX25
    • 1 x TX30
    • 1 x PH1
    • 1 x PH2
    • 1 x прав, 0,8 x 5,5
    • 1 x RW10
    • 1 x RW20
    • 1 x RW30
    • 1 x RW40
    • 1 x PZ2
    • 1 x шестостенен накрайник, 3 мм
    • 1 x шестостенен накрайник, 4 мм
    • 1 x шестостенен накрайник, 5 мм

    1 x държач за битове, 1/4 инча, с магнит, 60 мм

    1 x  къси Г - образни ключове - размери: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 мм

    1 x тресчотка, 1/4 инча

    1 x карданно съединение, 1/4 инча

    1 x удължител, 1/4 инча, 100 мм

    1 x Дълги Г-образни ключове, 1/4 инча, размери: 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм

    1 x Тресчотна  отвертка, 1/4 инча

    Отвертки:

    • 1 x плоска, 0,6 x 3,5 x 100 мм
    • 1 x плоска, 1,2 x 6,5 x 150 мм
    • 1 x PH1
    • 1 x PH2

    1 x комбинирани клещи, 180 мм

    1 x плоски клещи, 160 мм

    1 х макетен нож

     

    Обширен, всеобхватен асортимент, съдържащ 50 броя инструменти в удивителен двуцветен пластмасов куфар - ограничено издание.

    Този асортимент включва усъвършенствано, изчерпателно оборудване за приложения в работилници и особено за автомобилната индустрия. Калъфът с компактен дизайн, изработен от здрава пластмаса, има почти неразрушима вложка от твърда пяна със затягащ ефект от двете страни

    Ценните инструменти остават на място по време на транспортиране.

    Липсващите инструменти могат да бъдат забелязани с един поглед

    Комплектът съдържа:

    1 x ролетка, 3 метра

    1 x гаечен ключ регулируем максимално 24 мм

    1 x чук за шлосерски, 300 г

    1 x адаптер за битове, 1/4 инча, 30 мм

    Битове и накрайници:

    • 1 x TX10
    • 1 x TX15
    • 1 x TX20
    • 1 x TX25
    • 1 x TX30
    • 1 x PH1
    • 1 x PH2
    • 1 x прав, 0,8 x 5,5
    • 1 x RW10
    • 1 x RW20
    • 1 x RW30
    • 1 x RW40
    • 1 x PZ2
    • 1 x шестостенен накрайник, 3 мм
    • 1 x шестостенен накрайник, 4 мм
    • 1 x шестостенен накрайник, 5 мм

    1 x държач за битове, 1/4 инча, с магнит, 60 мм

    1 x  къси Г - образни ключове - размери: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 мм

    1 x тресчотка, 1/4 инча

    1 x карданно съединение, 1/4 инча

    1 x удължител, 1/4 инча, 100 мм

    1 x Дълги Г-образни ключове, 1/4 инча, размери: 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм

    1 x Тресчотна  отвертка, 1/4 инча

    Отвертки:

    • 1 x плоска, 0,6 x 3,5 x 100 мм
    • 1 x плоска, 1,2 x 6,5 x 150 мм
    • 1 x PH1
    • 1 x PH2

    1 x комбинирани клещи, 180 мм

    1 x плоски клещи, 160 мм

    1 х макетен нож