Комплект инструменти -13части

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комплект инструменти -13части   

Допълнителна информация
Арт. номер: 0965905703
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
СъдържаниеАрт. №Бр.
Плосък секач DIN 6453 125 mm0714 63 011
Плосък секач DIN 6453 150 mm0714 63 021
Длето съгласно DIN 6451 125 mm 0714 63 071
Център, ширина 2 mm, 120 mm0714 63 1501
Център, ширина на носа 3 mm, 150 mm0714 63 1511
Избивач DIN 6458, ширина 2 mm 0714 63 181
Избивач DIN 6458, ширина 4 mm0714 63 201
Избивач, ширина 2 mm0714 63 2521
Избивач, ширина 3 mm0714 63 2531
Избивач, ширина 4 mm0714 63 2541
Избивач, ширина 5 mm0714 63 2551
Избивач, ширина 6 mm0714 63 2561
Чук 500 g0715 731 501
Подложка 8.4.10955 905 7031
СъдържаниеАрт. №Бр.
Плосък секач DIN 6453 125 mm0714 63 011
Плосък секач DIN 6453 150 mm0714 63 021
Длето съгласно DIN 6451 125 mm 0714 63 071
Център, ширина 2 mm, 120 mm0714 63 1501
Център, ширина на носа 3 mm, 150 mm0714 63 1511
Избивач DIN 6458, ширина 2 mm 0714 63 181
Избивач DIN 6458, ширина 4 mm0714 63 201
Избивач, ширина 2 mm0714 63 2521
Избивач, ширина 3 mm0714 63 2531
Избивач, ширина 4 mm0714 63 2541
Избивач, ширина 5 mm0714 63 2551
Избивач, ширина 6 mm0714 63 2561
Чук 500 g0715 731 501
Подложка 8.4.10955 905 7031