Комплект инструменти - 1/2" + 1/4" - 94ч. COX

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комплект вложки и тресчотки 1/2" + 1/4" - 94ч. COX

Допълнителна информация
Арт. номер: COX580194
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Съдържание на комплекта:

  • 13 бр. Вложки 1/4":
    • 4мм, 4.5мм, 5мм, 5.5мм, 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм
  • 8 бр. Удължени вложки 1/4":
    • 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм
  • 1 бр. Подвижна свръзка 1/4" DR.
  • 1 бр. Върток за гедоре ръчен 1/4" DR.
  • 1 бр. Върток Т-образен 1/4" DR.
  • 2 бр. Удължител 1/4" DR. x 50, 100 мм
  • 1 бр.  Тресчотка 1/4" DR. x 150 мм
  • 18 бр. Вложки с накрайник 1/4":
    • Кръстати (Phillips) -  PH1, PH2;
    • Шестостен: 3мм, 4мм, 5мм, 6мм;
    • Прав: 4мм, 5.5мм, 6.5мм;
    • Кръстати (Pozi): - PZ1, PZ2;
    • Torx: T8, 10, 15, 20, 25, 27, 30 мм
  • 3 бр. Шестограм: 1.5мм, 2мм, 2.5мм
  • 17 бр. Вложки 1/2":
    • 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм, 16мм, 17мм, 18мм, 19мм, 20мм, 21мм, 22мм, 24мм, 27мм, 30мм, 32мм
  • 5 бр. Удължени вложки 1/2": 14мм, 15мм, 17мм, 19мм, 22мм
  • 2 бр. Вложка за свещи 1/2" DR. x 16мм, 21мм
  • 2 бр. Удължител 1/2" DR. x 125, 250 mm
  • 1 бр. Подвижна свръзка 1/2" DR.
  • 1 бр. Адаптор комбиниран 1/2" DR.
  • 1 бр. Тресчотка 1/2" DR. x 250мм
  • 16 бр. 5/16" x 30 mm Накрайници:
    • Кръстати (Phillips): PH3, PH4;
    • Шестостен: 7мм, 8мм, 10мм, 12мм, 14мм;
    • Прав: 8мм, 10мм, 12мм;
    • Кръстати (Pozi): PZ3, PZ4;
    • Torx: T40мм, 45мм, 50мм, 55мм
  • 1 бр. Вложка за накрайници 1/2" DR. x 5/16"

Съдържание на комплекта:

  • 13 бр. Вложки 1/4":
    • 4мм, 4.5мм, 5мм, 5.5мм, 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм
  • 8 бр. Удължени вложки 1/4":
    • 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм
  • 1 бр. Подвижна свръзка 1/4" DR.
  • 1 бр. Върток за гедоре ръчен 1/4" DR.
  • 1 бр. Върток Т-образен 1/4" DR.
  • 2 бр. Удължител 1/4" DR. x 50, 100 мм
  • 1 бр.  Тресчотка 1/4" DR. x 150 мм
  • 18 бр. Вложки с накрайник 1/4":
    • Кръстати (Phillips) -  PH1, PH2;
    • Шестостен: 3мм, 4мм, 5мм, 6мм;
    • Прав: 4мм, 5.5мм, 6.5мм;
    • Кръстати (Pozi): - PZ1, PZ2;
    • Torx: T8, 10, 15, 20, 25, 27, 30 мм
  • 3 бр. Шестограм: 1.5мм, 2мм, 2.5мм
  • 17 бр. Вложки 1/2":
    • 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм, 16мм, 17мм, 18мм, 19мм, 20мм, 21мм, 22мм, 24мм, 27мм, 30мм, 32мм
  • 5 бр. Удължени вложки 1/2": 14мм, 15мм, 17мм, 19мм, 22мм
  • 2 бр. Вложка за свещи 1/2" DR. x 16мм, 21мм
  • 2 бр. Удължител 1/2" DR. x 125, 250 mm
  • 1 бр. Подвижна свръзка 1/2" DR.
  • 1 бр. Адаптор комбиниран 1/2" DR.
  • 1 бр. Тресчотка 1/2" DR. x 250мм
  • 16 бр. 5/16" x 30 mm Накрайници:
    • Кръстати (Phillips): PH3, PH4;
    • Шестостен: 7мм, 8мм, 10мм, 12мм, 14мм;
    • Прав: 8мм, 10мм, 12мм;
    • Кръстати (Pozi): PZ3, PZ4;
    • Torx: T40мм, 45мм, 50мм, 55мм
  • 1 бр. Вложка за накрайници 1/2" DR. x 5/16"