Кофражно масло Super Concentrate, концентрат 20 l

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Кофражно масло Super Concentrate, концентрат 20 l

Допълнителна информация
Арт. номер: 089320920
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Предимства

- лесно декофриране

- запазва формата на елементите и чистота на кофражните плоскости

- не влияе върху времето за втвърдяване на бетона

- не оставя петна и не оцветява бетона

Съвети за безопасност транспорт и съхранение

Съхранявайте концентрата и готовата емулсия при положителни температури. При нормална употреба и спазване на указанията в информационния лист, този продукт не представлява значителен риск за здравето и околната среда.

Описание и приложение:

Кофражно масло Super Concentrate е маслен концентрат, който се използва само след разреждане с вода. Използва се за обмазване на кофражни форми от дърво, стомана и пластмаса. Преди употреба задължително се смесва с вода в съотношение 1: 20 за дървен кофраж и 1:10 за метален кофраж и пластмасови калъфи. Винаги добавяйте концентрат към водата и разбърквайте добре до получаване на хомогенна бяла емулсия. Приготвяйте емулсията непосредствено преди работа и я използвайте в рамките на 24 часа. Да не се използва прекалено студена вода при смесването! Преди употреба отново разбъркайте. Емулсията може да се нанася с четка, мече или с помпа с ниско налягане, за да се намали разходната норма. Да се избягва образуването на локви. Произвежда се от дълбоко рафинирани парафино-нафтенови базови масла и емулгатор, който осигурява бърза скорост на емулгиране на продукта и много добри адхезионни свойства

Технически характеристики:

ПоказателТипични стойности 
Външен видЖълта течност
Плътност при 20°С, g/cm30,872
Кинематичен вискозитет при 40°С, mm2/s26,7
Пламна температура в отворен тигел, °С214
Температура на течливост, °Сминус 6
Киселинно число, mg KOH/g0,02
Срок на съхранение при 20°С12 месеца

Предимства

- лесно декофриране

- запазва формата на елементите и чистота на кофражните плоскости

- не влияе върху времето за втвърдяване на бетона

- не оставя петна и не оцветява бетона

Съвети за безопасност транспорт и съхранение

Съхранявайте концентрата и готовата емулсия при положителни температури. При нормална употреба и спазване на указанията в информационния лист, този продукт не представлява значителен риск за здравето и околната среда.

Описание и приложение:

Кофражно масло Super Concentrate е маслен концентрат, който се използва само след разреждане с вода. Използва се за обмазване на кофражни форми от дърво, стомана и пластмаса. Преди употреба задължително се смесва с вода в съотношение 1: 20 за дървен кофраж и 1:10 за метален кофраж и пластмасови калъфи. Винаги добавяйте концентрат към водата и разбърквайте добре до получаване на хомогенна бяла емулсия. Приготвяйте емулсията непосредствено преди работа и я използвайте в рамките на 24 часа. Да не се използва прекалено студена вода при смесването! Преди употреба отново разбъркайте. Емулсията може да се нанася с четка, мече или с помпа с ниско налягане, за да се намали разходната норма. Да се избягва образуването на локви. Произвежда се от дълбоко рафинирани парафино-нафтенови базови масла и емулгатор, който осигурява бърза скорост на емулгиране на продукта и много добри адхезионни свойства

Технически характеристики:

ПоказателТипични стойности 
Външен видЖълта течност
Плътност при 20°С, g/cm30,872
Кинематичен вискозитет при 40°С, mm2/s26,7
Пламна температура в отворен тигел, °С214
Температура на течливост, °Сминус 6
Киселинно число, mg KOH/g0,02
Срок на съхранение при 20°С12 месеца