Kлещи и отвертки VDE 8бр. к-т ZEBRA

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комплект клещи и отвертки VDE осигуряващи изолация и защита от токово напрежение.

Допълнителна информация
Арт. номер: 071401 582
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Характеристики: 

Изработка от висококачествената инструментална стомана осигуряваща дълъг живот на инструмента и прецизност при рязане на повърхности.

Ергономична, противоплъзгаща двукомпонентна удобна дръжка с широка VDE яка за безопасна работа.

За работа върху части под напрежение до 1000 волта (AC) и до 1500 волта (DC), като се спазват всички предписани мерки за безопасност.

Съдържание:

  • Клещи за премахване на изолация 160mm
  • Клещи - островърхи 210мм
  • Клещи резачки 160mm
  • Отвертка права 0.4 x 55 x 2.5 mm
  • Отвертка права 0.8 x 55 x 4.0 mm
  • Отвертка права 1.2 x 55 x 6.5 mm
  • Отвертка кръстата PH1
  • Отвертка кръстата PH1

Характеристики: 

Изработка от висококачествената инструментална стомана осигуряваща дълъг живот на инструмента и прецизност при рязане на повърхности.

Ергономична, противоплъзгаща двукомпонентна удобна дръжка с широка VDE яка за безопасна работа.

За работа върху части под напрежение до 1000 волта (AC) и до 1500 волта (DC), като се спазват всички предписани мерки за безопасност.

Съдържание:

  • Клещи за премахване на изолация 160mm
  • Клещи - островърхи 210мм
  • Клещи резачки 160mm
  • Отвертка права 0.4 x 55 x 2.5 mm
  • Отвертка права 0.8 x 55 x 4.0 mm
  • Отвертка права 1.2 x 55 x 6.5 mm
  • Отвертка кръстата PH1
  • Отвертка кръстата PH1
Продуктови спецификации
БрандZEBRA