Kлещи 5бр. к-т Wurth

262,73 лв. с ДДС
134,34 € с ДДС
262,73 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комплект клещи.
Допълнителна информация
Арт. номер: 071501 560
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Съдържание

• Комбинирани клещи 180mm
• Клещите клещи за премахване на изолация 160mm
• Клещи островърхи 200мм
• Клещи резачки 160mm
• клещи резачки челни 180mm

Съдържание

• Комбинирани клещи 180mm
• Клещите клещи за премахване на изолация 160mm
• Клещи островърхи 200мм
• Клещи резачки 160mm
• клещи резачки челни 180mm

Продуктови спецификации
БрандWURTH