К-т удължени вложки 1/4" 12 части

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комплект удължени вложки 1/4" 12 части               

Допълнителна информация
Арт. номер: 0965905052
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Комплектът съдържа:

Съдържание Арт. №Количество
Вложка 1/4 "4 mm0713 112 1041
Вложка 1/4 "5 mm0713 112 1051
Вложка 1/4 "5,5 mm0713 112 1551
Вложка 1/4 "6 mm0713 112 1061
Вложка 1/4 "7 mm0713 112 1071
Вложка 1/4 "8 mm0713 112 1081
Вложка 1/4 "9 mm0713 112 1091
Вложка 1/4 "10 mm0713 112 1101
Вложка 1/4 "11 mm0713 112 1111
Вложка 1/4 "12 mm0713 112 1121
Вложка 1/4 "13 mm0713 112 1131
Вложка 1/4 "14 mm0713 112 1141
Подложка 2.4.1, 1/4"0955 905 0521

Комплектът съдържа:

Съдържание Арт. №Количество
Вложка 1/4 "4 mm0713 112 1041
Вложка 1/4 "5 mm0713 112 1051
Вложка 1/4 "5,5 mm0713 112 1551
Вложка 1/4 "6 mm0713 112 1061
Вложка 1/4 "7 mm0713 112 1071
Вложка 1/4 "8 mm0713 112 1081
Вложка 1/4 "9 mm0713 112 1091
Вложка 1/4 "10 mm0713 112 1101
Вложка 1/4 "11 mm0713 112 1111
Вложка 1/4 "12 mm0713 112 1121
Вложка 1/4 "13 mm0713 112 1131
Вложка 1/4 "14 mm0713 112 1141
Подложка 2.4.1, 1/4"0955 905 0521