Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    К-т тресчотни ключове 8-19mm Wurth

    152,39 лв. с ДДС
    152,39 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Комплект звездогаечни прави тресчотни ключове, 5 части, ZEBRA.

    Допълнителна информация
    Арт. номер: 0714261100
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни.
    Безплатна доставка
    при поръчка над 168 лв. с ДДС

    Включва пластмасов държач и следните тресчотни ключове:

    SW 8, 10, 13, 17, 19 mm

     

    Характеристики: 

    • Дизайн: метричен, прав.
    • Задвижване: пръстен POWERDRIV©, 12-точкова, зъбна, 72 зъба
    • Стандарт: максимален въртящ момент съгласно DIN 899.
    • Материал: хром-ванадиева стомана.
    • Повърхност: полирана, хромирана.
    • Геометрия: прав от страната на пръстена, с ъгъл 15 ° от страна на челюстта.

    Включва пластмасов държач и следните тресчотни ключове:

    SW 8, 10, 13, 17, 19 mm

     

    Характеристики: 

    • Дизайн: метричен, прав.
    • Задвижване: пръстен POWERDRIV©, 12-точкова, зъбна, 72 зъба
    • Стандарт: максимален въртящ момент съгласно DIN 899.
    • Материал: хром-ванадиева стомана.
    • Повърхност: полирана, хромирана.
    • Геометрия: прав от страната на пръстена, с ъгъл 15 ° от страна на челюстта.