К-т отвертки - 21 броя - ZEBRA

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комплект отвертки, 21 броя, ZEBRA .

Допълнителна информация
Арт. номер: 0965905916
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Комплект / 21 броя + Подложка за отвертки 8.4.1

  • Съвместим с всички продукти в света на системата ORSY
  • Подложка от висококачествена пластмаса с атрактивен карбонов вид за повече здравина, стабилност и лесно почистване
  • Размери(Ш x Д x В): 462 х 38 х 335 mm
  • Бързо и лесно намиране на подходящите инструменти

Включва:

Артикулен номерОписаниеБрой
   
0613 251 05 1Отвертка права 1х 5,5 x 25mm1
0613 252 2 1Отвертка кръстата PH2 x 25mm 1
0613 286 06 1Отвертка гъвкава 6 х 150 mm1
0613 286 07 1Отвертка гъвкава 7 х 150 mm1
0613 321 12 1Отвертка права 2х 12 x 200mm 1
613 424 035 1Отвертка права 0.6х 3,5 x 75mm1
0613 424 04 1Отвертка права 0.8х 4 x 90mm1
613 424 065 1Отвертка права 1,2 х 6,5 x 125mm1
0613 425 1 1Отвертка кръстата PH1 x 80mm1
0613 425 2 1Отвертка кръстата PH2 x 100mm 1
0613 425 3 1Отвертка кръстата PH3 x 150mm1
0613 434 06 1Отвертка TX6 x 60mm1
0613 434 07 1Отвертка TX7 x 60mm1
0613 434 09 1Отвертка TX9 x 60mm 1
0613 434 10 1Отвертка TX10 x 80mm1
0613 434 15 1Отвертка TX15 x 80mm1
0613 434 20 1Отвертка TX20 x 100mm1
0613 434 25 1Отвертка TX25 x 100mm1
0613 434 27 1Отвертка TX27 x 115mm1
0613 434 30 1Отвертка TX30 x 115mm1
0613 434 40 1Отвертка TX40 x 130mm1

Комплект / 21 броя + Подложка за отвертки 8.4.1

  • Съвместим с всички продукти в света на системата ORSY
  • Подложка от висококачествена пластмаса с атрактивен карбонов вид за повече здравина, стабилност и лесно почистване
  • Размери(Ш x Д x В): 462 х 38 х 335 mm
  • Бързо и лесно намиране на подходящите инструменти

Включва:

Артикулен номерОписаниеБрой
   
0613 251 05 1Отвертка права 1х 5,5 x 25mm1
0613 252 2 1Отвертка кръстата PH2 x 25mm 1
0613 286 06 1Отвертка гъвкава 6 х 150 mm1
0613 286 07 1Отвертка гъвкава 7 х 150 mm1
0613 321 12 1Отвертка права 2х 12 x 200mm 1
613 424 035 1Отвертка права 0.6х 3,5 x 75mm1
0613 424 04 1Отвертка права 0.8х 4 x 90mm1
613 424 065 1Отвертка права 1,2 х 6,5 x 125mm1
0613 425 1 1Отвертка кръстата PH1 x 80mm1
0613 425 2 1Отвертка кръстата PH2 x 100mm 1
0613 425 3 1Отвертка кръстата PH3 x 150mm1
0613 434 06 1Отвертка TX6 x 60mm1
0613 434 07 1Отвертка TX7 x 60mm1
0613 434 09 1Отвертка TX9 x 60mm 1
0613 434 10 1Отвертка TX10 x 80mm1
0613 434 15 1Отвертка TX15 x 80mm1
0613 434 20 1Отвертка TX20 x 100mm1
0613 434 25 1Отвертка TX25 x 100mm1
0613 434 27 1Отвертка TX27 x 115mm1
0613 434 30 1Отвертка TX30 x 115mm1
0613 434 40 1Отвертка TX40 x 130mm1
Продуктови спецификации
БрандZEBRA
Вид накрайникПрави - кръстати, TORX
МатериалСпециална инструментална стомана