К-кт звездогаечни ключове 17ч. ZEBRA

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комплект звездогаечни ключове 17ч. ZEBRA           

Допълнителна информация
Арт. номер: 0965905401
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
СъдържаниеАрт. №Бр
Звездогаечен ключ 6 mm0713 301 061
Звездогаечен ключ 7 mm0713 301 071
Звездогаечен ключ 8 mm0713 301 081
Звездогаечен ключ 9 mm0713 301 091
Звездогаечен ключ 10 mm, 140 mm0713 301 101
Звездогаечен ключ 11 mm0713 301 111
Звездогаечен ключ 12 mm0713 301 121
Звездогаечен ключ 13 mm, 170 mm0713 301 131
Звездогаечен ключ 14 mm0713 301 141
Звездогаечен ключ 15 mm0713 301 151
Звездогаечен ключ 16 mm0713 301 161
Звездогаечен ключ 17 mm, 205 mm0713 301 171
Звездогаечен ключ 18 mm0713 301 181
Звездогаечен ключ 19 mm, 230 mm0713 301 191
Звездогаечен ключ 20 mm0713 301 201
Звездогаечен ключ 21 mm0713 301 211
Звездогаечен ключ 22 mm, 260 mm0713 301 221
Подложка 4.4.10955 905 4011
СъдържаниеАрт. №Бр
Звездогаечен ключ 6 mm0713 301 061
Звездогаечен ключ 7 mm0713 301 071
Звездогаечен ключ 8 mm0713 301 081
Звездогаечен ключ 9 mm0713 301 091
Звездогаечен ключ 10 mm, 140 mm0713 301 101
Звездогаечен ключ 11 mm0713 301 111
Звездогаечен ключ 12 mm0713 301 121
Звездогаечен ключ 13 mm, 170 mm0713 301 131
Звездогаечен ключ 14 mm0713 301 141
Звездогаечен ключ 15 mm0713 301 151
Звездогаечен ключ 16 mm0713 301 161
Звездогаечен ключ 17 mm, 205 mm0713 301 171
Звездогаечен ключ 18 mm0713 301 181
Звездогаечен ключ 19 mm, 230 mm0713 301 191
Звездогаечен ключ 20 mm0713 301 201
Звездогаечен ключ 21 mm0713 301 211
Звездогаечен ключ 22 mm, 260 mm0713 301 221
Подложка 4.4.10955 905 4011
Продуктови спецификации
БрандZEBRA