| Съдържание | Арт. № | Бр. |
| Клещи-резачи-L160 mm DIN ISO 5749 160 mm | 0714 01 552 | 1 |
| Усилени клещи-резачи-L180 mm DIN ISO 5749 | 0714 01 553 | 1 |
| Комбинирани клещи-L180 mm DIN ISO 5746 | 0714 01 555 | 1 |
| Клещи-полуобли челюсти-L210 mm | 0714 01 557 | 1 |
| Клещи-полуобли извити челюсти-L210 mm, 40 ° | 0714 01 558 | 1 |
| Зегер клещи , форма A 19-60 mm | 0714 02 13 | 1 |
| Зегер клещи , форма B 19-60 mm | 0714 02 18 | 1 |
| Зегер клещи , форма C 19-60 mm | 0714 02 03 | 1 |
| Зегер клещи , форма D 19-60 mm | 0714 02 08 | 1 |
| Клещи водопроводни DIN ISO 8976 | 0715 02 23 | 1 |
| Положка 8.4.1 | 0955 905 925 | 1 |