Kлещи водопроводни COBRA 250 mm

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Самозаключващите водопроводни клещи DIN ISO 8976 са изработени от закалена хром-ванадиева стомана и разполагат с удобна бутонна система за регулиране, осигуряваща бърза и безопасна работа без приплъзване при тръби и гайки.

Допълнителна информация
Арт. номер: 071502 23
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Водопроводните клещи DIN ISO 8976 са висококачествен професионален инструмент, предназначен за надеждно захващане, въртене и фиксиране на тръби, съединения и гайки. Благодарение на самозаключващия си механизъм с бутонно регулиране, те осигуряват сигурно сцепление и максимална стабилност при работа. Подходящи са за инсталатори, механици, техници и домашни майстори, които търсят здрави и ергономични клещи за всекидневна употреба.

Основни характеристики

  • Самозаключваща се функция – предотвратява приплъзване върху тръби и гайки
  • Бутонно регулиране на ширината – бързо и прецизно нагласяне директно върху детайла
  • Изработени от закалена хром-ванадиева стомана – висока издръжливост и устойчивост на износване
  • Индукционно закалени, полирани зъби – за оптимално захващане и дълъг експлоатационен живот
  • Предпазен механизъм срещу прищипване – защита от наранявания при работа
  • Пластмасово покрити дръжки с противоплъзгащо покритие – комфорт и безопасност при продължителна употреба
  • Прецизен механизъм на шарнира (през оста) – осигурява равномерна сила и контрол
  • Неизискващо пренастройване захващане – стабилност при работа с различни диаметри

Ползи и приложения

Тези клещи осигуряват бърза и сигурна работа без усилие, като предотвратяват приплъзване и необходимост от постоянно регулиране. Подходящи са за:

  • монтаж и демонтаж на водопроводни и отоплителни системи,
  • ремонтни дейности в автомобилни и технически работилници,
  • инженерни и строителни приложения, където се изисква здраво захващане и контрол.

Предимството на модела е в самозаключващия механизъм, който фиксира детайла стабилно без нужда от постоянен натиск, осигурявайки комфорт при продължителна работа.

Начин на употреба

Изберете подходящата позиция на челюстите чрез натискане на бутона за регулиране.

Поставете клещите върху тръбата или гайката.

Натиснете дръжките, за да активирате самозаключващия механизъм.

Завъртете или фиксирайте елемента – без опасност от приплъзване.

Друго / Предупреждение

Не използвайте клещите като чук или за рязане на твърди материали.

Проверявайте редовно състоянието на зъбите и шарнира.

При работа под напрежение използвайте само инструменти с изолация VDE.

Водопроводните клещи DIN ISO 8976 са висококачествен професионален инструмент, предназначен за надеждно захващане, въртене и фиксиране на тръби, съединения и гайки. Благодарение на самозаключващия си механизъм с бутонно регулиране, те осигуряват сигурно сцепление и максимална стабилност при работа. Подходящи са за инсталатори, механици, техници и домашни майстори, които търсят здрави и ергономични клещи за всекидневна употреба.

Основни характеристики

  • Самозаключваща се функция – предотвратява приплъзване върху тръби и гайки
  • Бутонно регулиране на ширината – бързо и прецизно нагласяне директно върху детайла
  • Изработени от закалена хром-ванадиева стомана – висока издръжливост и устойчивост на износване
  • Индукционно закалени, полирани зъби – за оптимално захващане и дълъг експлоатационен живот
  • Предпазен механизъм срещу прищипване – защита от наранявания при работа
  • Пластмасово покрити дръжки с противоплъзгащо покритие – комфорт и безопасност при продължителна употреба
  • Прецизен механизъм на шарнира (през оста) – осигурява равномерна сила и контрол
  • Неизискващо пренастройване захващане – стабилност при работа с различни диаметри

Ползи и приложения

Тези клещи осигуряват бърза и сигурна работа без усилие, като предотвратяват приплъзване и необходимост от постоянно регулиране. Подходящи са за:

  • монтаж и демонтаж на водопроводни и отоплителни системи,
  • ремонтни дейности в автомобилни и технически работилници,
  • инженерни и строителни приложения, където се изисква здраво захващане и контрол.

Предимството на модела е в самозаключващия механизъм, който фиксира детайла стабилно без нужда от постоянен натиск, осигурявайки комфорт при продължителна работа.

Начин на употреба

Изберете подходящата позиция на челюстите чрез натискане на бутона за регулиране.

Поставете клещите върху тръбата или гайката.

Натиснете дръжките, за да активирате самозаключващия механизъм.

Завъртете или фиксирайте елемента – без опасност от приплъзване.

Друго / Предупреждение

Не използвайте клещите като чук или за рязане на твърди материали.

Проверявайте редовно състоянието на зъбите и шарнира.

При работа под напрежение използвайте само инструменти с изолация VDE.

Продуктови спецификации
Дължина250 mm
Мин./макс. обхват на захващане10-46 mm
Ширина на челюстите35 mm